タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱)

タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱) - 八尾製鋲タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱) - 八尾製鋲
(1件のレビュー)
ねじの呼びM3.8材質SUS410寸法d(mm)3.8寸法D(mm)10.2表面処理ラスパートシルバー
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12117552M3.8×501箱(200本)50
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
12117568M3.8×551箱(200本)55
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
12117586M3.8×751箱(100本)75
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
12117595M3.8×901箱(100本)90
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
12117577M3.8×651箱(100本)65
オープン
取扱い終了
12117604M3.8×1001箱(100本)100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12117604
2018-09-07
用途: 瓦工事
建設業・工事業

ステンじゃないのが問題です。早急に必要なので 購入しましたが
瓦屋に連絡くれればと言われました。
販売ル-トが違うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする