八尾製鋲
タピックスラッパ (SUS305 )(パック品)
ねじの呼び
M4.2
材質
SUS305
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12117613
4.2×51×32
1箱(7本)
51
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12117622
4.2×65×40
1箱(5本)
65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧