FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07167448
4XLF-55X200X32
55
32
200
285
¥
244,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
07167028
4XLF-42X150X32
42
32
150
235
¥
109,300
取扱い終了
07167037
4XLF-42X150X42
42
42
150
245
¥
114,000
取扱い終了
07167046
4XLF-42X180X32
42
32
180
265
¥
134,800
取扱い終了
07167055
4XLF-42X200X32
42
32
200
285
¥
138,600
取扱い終了
07167064
4XLF-42X200X42
42
42
200
295
¥
144,400
取扱い終了
07167073
4XLF-43X150X32
43
32
150
235
¥
114,300
取扱い終了
07167082
4XLF-43X200X32
43
32
200
285
¥
165,700
取扱い終了
07167098
4XLF-44X150X32
44
32
150
235
¥
114,300
取扱い終了
07167107
4XLF-44X200X32
44
32
200
285
¥
165,700
取扱い終了
07167116
4XLF-45X150X32
45
32
150
235
¥
114,300
取扱い終了
07167125
4XLF-45X150X42
45
42
150
245
¥
119,300
取扱い終了
07167134
4XLF-45X180X32
45
32
180
265
¥
152,700
取扱い終了
07167143
4XLF-45X200X32
45
32
200
280
¥
167,600
取扱い終了
07167152
4XLF-45X200X42
45
42
200
295
¥
174,600
取扱い終了
07167168
4XLF-46X150X32
46
32
150
235
¥
138,900
取扱い終了
07167177
4XLF-46X150X42
46
42
150
245
¥
144,700
取扱い終了
07167186
4XLF-46X200X32
46
32
200
285
¥
172,300
取扱い終了
07167195
4XLF-46X200X42
46
42
200
295
¥
179,600
取扱い終了
07167204
4XLF-47X150X42
47
42
150
245
¥
144,700
取扱い終了
07167213
4XLF-48X150X32
48
32
150
235
¥
138,900
取扱い終了
07167222
4XLF-48X150X42
48
42
150
245
¥
144,700
取扱い終了
07167238
4XLF-48X180X32
48
32
180
265
¥
171,700
取扱い終了
07167247
4XLF-48X200X32
48
32
200
285
¥
177,300
取扱い終了
07167256
4XLF-48X200X42
48
42
200
295
¥
184,800
取扱い終了
07167265
4XLF-49X150X32
49
32
150
235
¥
146,300
取扱い終了
07167344
4XLF-50X150X32
50
32
150
235
¥
146,300
取扱い終了
07167353
4XLF-50X150X42
50
42
150
245
¥
152,300
取扱い終了
07167362
4XLF-50X180X32
50
32
180
265
¥
187,200
取扱い終了
07167378
4XLF-50X200X32
50
32
200
285
¥
199,100
取扱い終了
07167387
4XLF-50X200X42
50
42
200
295
¥
207,300
取扱い終了
07167396
4XLF-50X250X32
50
32
250
350
¥
259,300
取扱い終了
07167405
4XLF-50X250X42
50
42
250
350
¥
270,000
取扱い終了
07167414
4XLF-50X300X42
50
42
300
400
¥
305,300
取扱い終了
07167423
4XLF-55X150X32
55
32
150
235
¥
182,600
取扱い終了
07167432
4XLF-55X150X42
55
42
150
245
¥
190,100
取扱い終了
07167457
4XLF-55X200X42
55
42
200
295
¥
255,000
取扱い終了
07167466
4XLF-55X250X32
55
32
250
350
¥
298,500
取扱い終了
07167475
4XLF-55X250X42
55
42
250
350
¥
310,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください