Tスロットカッター

Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)Tスロットカッター - FKD(フクダ精工)
材質HSS外径公差(mm)-0.1~-0.29首長l1(mm)50刃幅公差(mm)0~+0.1内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃数
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07677652TC 70X15.0XS70161702523
117,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
07677731TC 70X25.0XS70161702523
123,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
07677871TC 75X10.0XS75162003230
125,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
07678535TC 100X4.0XS100262303230
222,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
07677424TC 65X19.0XS65161702523
108,700
取扱い終了
07677433TC 65X20.0XS65161702523
108,700
取扱い終了
07677442TC 65X22.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677451TC 65X24.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677467TC 65X25.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677476TC 65X26.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677485TC 65X28.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677494TC 65X30.0XS65161702523
113,900
取扱い終了
07677503TC 70X3.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677512TC 70X3.5XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677521TC 70X4.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677537TC 70X4.5XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677546TC 70X5.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677555TC 70X5.5XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677564TC 70X6.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677573TC 70X7.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677582TC 70X8.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677591TC 70X9.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677607TC 70X10.0XS70161702523
111,900
取扱い終了
07677616TC 70X11.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677625TC 70X12.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677634TC 70X13.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677643TC 70X14.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677661TC 70X16.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677677TC 70X17.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677686TC 70X18.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677695TC 70X19.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677704TC 70X20.0XS70161702523
117,400
取扱い終了
07677713TC 70X22.0XS70161702523
123,200
取扱い終了
07677722TC 70X24.0XS70161702523
123,200
取扱い終了
07677747TC 70X26.0XS70161702523
123,200
取扱い終了
07677756TC 70X28.0XS70161702523
123,200
取扱い終了
07677765TC 70X30.0XS70161702523
123,200
取扱い終了
07677774TC 75X3.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677783TC 75X3.5XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677792TC 75X4.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677801TC 75X4.5XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677817TC 75X5.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677826TC 75X5.5XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677835TC 75X6.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677844TC 75X7.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677853TC 75X8.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677862TC 75X9.0XS75162003230
125,200
取扱い終了
07677887TC 75X11.0XS75162003230
131,400
取扱い終了
07677896TC 75X12.0XS75162003230
131,400
取扱い終了
07677905TC 75X13.0XS75162003230
131,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする