FKD(フクダ精工)
千鳥刃Tスロットカッター
刃数
8
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
外径公差(mm)
首径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07683006
STC 35X4.5XS
35
130
20
-0.08~-0.24
17
¥
38,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
07683137
STC 35X16.0XS
35
130
20
-0.08~-0.24
17
¥
36,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
07683697
STC 38X25.0XS
38
135
25
-0.08~-0.24
18
¥
46,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
07682141
STC 26X4.5XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682157
STC 26X5.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682166
STC 26X5.5XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682175
STC 26X6.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682184
STC 26X7.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682193
STC 26X8.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682202
STC 26X9.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682211
STC 26X10.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682227
STC 26X11.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682236
STC 26X12.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682245
STC 26X13.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682254
STC 26X14.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682263
STC 26X15.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682272
STC 26X16.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682281
STC 26X18.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682297
STC 26X20.0XS
26
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682315
STC 28X2.5XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
28,900
取扱い終了
07682324
STC 28X3.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682333
STC 28X3.5XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682342
STC 28X4.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682351
STC 28X4.5XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682367
STC 28X5.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682376
STC 28X5.5XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682385
STC 28X6.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682394
STC 28X7.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682403
STC 28X8.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682412
STC 28X9.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682421
STC 28X10.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
26,100
取扱い終了
07682437
STC 28X11.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682446
STC 28X12.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682455
STC 28X13.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682464
STC 28X14.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682473
STC 28X15.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682482
STC 28X16.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682491
STC 28X18.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682507
STC 28X20.0XS
28
125
16
-0.065~-0.195
11
¥
27,500
取扱い終了
07682516
STC 30X2.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
33,500
取扱い終了
07682525
STC 30X2.5XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
33,500
取扱い終了
07682534
STC 30X3.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682543
STC 30X3.5XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682552
STC 30X4.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682561
STC 30X4.5XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682577
STC 30X5.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682586
STC 30X5.5XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682595
STC 30X6.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682604
STC 30X7.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
07682613
STC 30X8.0XS
30
125
20
-0.065~-0.195
13
¥
30,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ