曜日別特売

ほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ

ほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ - TRUSCOほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ - TRUSCOほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ - TRUSCO
(9件のレビュー)

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。

用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。幅(mm)50奥行(mm)35高さ(mm)50最大使用荷重(kg)2質量(g)40付属品-トラスコ品番450-7240掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89614296THMCS
530
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89614296
2024-09-11
用途: 診察室 杖保持用
あおなみクリニック医療・福祉・介護関連業

クリニック。診察室で患者さんの杖をお預かりするのに最適

対象商品 : 89614296
2021-08-31
用途: モップ等収納
株式会社広瀬組建設業・工事業

とても使いやすい商品です
また機会がありましたら購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89614296
2021-03-28
用途: 長い柄のついた掃除用具や器具の保管スペースを壁面を利用して整理
建設業・工事業

今回は粘着テープ式でしたが清掃器具の重量に耐えられたており満足。

対象商品 : 89614296
2020-08-12
用途: 掃除道具の整頓

作業場の軽いモップを掛けるのに購入しました。購入前テープ接着だと弱いかなと少し心配しましたが軽いモップ程度であれば全く問題なし!次回ホウキ用他に5個購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 89614296
2019-11-11
用途: キッチンに

取っ手に穴があいていないフライパンを使っているためぶら下げることが出来く困っていたところ、こちらを発見し購入しました。
耐久性は高いのでとっても良いですが、元々ついている粘着テープが弱すぎるため
強い粘着テープを張り替えて使っています。

対象商品 : 89614296
2022-06-06
用途: 掃除用品収納

粘着力が強く一ヶ月近く使用していますが、濡れた雑巾を付けたままモップを挟んでも剥がれ落ちたりしていません。
挟む力なのかパッキンのゴムなのかモップが床に着くまで下がってしまいます。他の製品は挟んだら動かなかったので、そこだけ残念ですが、そのことを考慮して取り付ければ何の問題もありません。値段も手ごろなので破損したりしたらまた同じものを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89614296
2017-02-19
用途: ペンライトの保持用
製造業

作業場でよく使うペンライトを、ペン立てにではなく、壁にかけて保管することを考えていました。ただ、実際に紐でかけてみると、ブラブラして不安定だったり、地味に紐の輪っかがフックにかかりにくかったり。なので、ペン本体を固定できるものを探してみた結果、この商品に辿りつきました。粘着テープで貼るタイプなので、一度、壁に貼ってしまうと剥がすのが面倒ですが…。磁石が付く壁なので、今度は粘着テープを壁には貼らず、磁石に貼って使おうと思います。

対象商品 : 89614296
2020-02-10
用途: キャッチャーが、本体から外れる

キャッチャー本体は、樹脂製?金属?キャッチャーが本体にスライドして嵌めているが、本体側の爪が弱くキャッチャーが脱落する。そして本体の爪4本のうち2ほんが折れて使用不可能になった。キャッチ部分は、しっかりしていた。粘着も不評コメントが多いが、問題ありませんでした。何故別にしたのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする