エンドミル 超硬付 多刃 HSPL

エンドミル 超硬付 多刃 HSPL - ヤマト(切削工具)
刃数6内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01027294HSPL45X80X32X160:G2458016032G2
99,900
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027303HSPL45X80X42:STI30458017542STI30
99,900
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027312HSPL45X80X42X175:G2458017542G2
99,900
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
01027328HSPL46X100X32:G24610018032G2
104,500
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027337HSPL46X100X32:STI304610018032STI30
104,500
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027346HSPL46X100X42:G24610019542G2
104,500
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027355HSPL46X100X42:STI304610019542STI30
104,500
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027364HSPL46X120X32:G24612020032G2
185,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027373HSPL46X120X32:STI304612020032STI30
185,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027382HSPL46X120X42:G24612021542G2
185,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027398HSPL46X120X42:STI304612021542STI30
185,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027407HSPL46X150X32:G24615023032G2
224,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027416HSPL46X150X32:STI304615023032STI30
224,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027425HSPL46X150X42:G24615024542G2
224,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027434HSPL46X150X42:STI304615024542STI30
224,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027443HSPL47X100X32:G24710018032G2
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027452HSPL47X100X32:STI304710018032STI30
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027468HSPL47X100X42:G24710019542G2
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027477HSPL47X100X42:STI304710019542STI30
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027486HSPL48X100X32:G24810018032G2
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027495HSPL48X100X32:STI304810018032STI30
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027504HSPL48X100X42:G24810019542G2
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027513HSPL48X100X42:STI304810019542STI30
106,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027522HSPL48X120X32:G24812020032G2
187,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027538HSPL48X120X32:STI304812020032STI30
187,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027547HSPL48X120X42:G24812021542G2
187,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027556HSPL48X120X42:STI304812021542STI30
187,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027565HSPL48X150X32:G24815023032G2
240,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027574HSPL48X150X32:STI304815023032STI30
240,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027583HSPL48X150X42:G24815024542G2
240,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027592HSPL48X150X42:STI304815024542STI30
240,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027608HSPL48X200X32:G24820028032G2
289,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027617HSPL48X200X32:STI304820028032STI30
289,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027626HSPL48X200X42:G24820029542G2
289,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027635HSPL48X200X42:STI304820029542STI30
289,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027644HSPL49X100X32:G24910018032G2
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027653HSPL49X100X32:STI304910018032STI30
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027662HSPL49X100X42:G24910019542G2
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027678HSPL49X100X42:STI304910019542STI30
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027687HSPL50X100X32:G25010018032G2
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027696HSPL50X100X32:STI305010018032STI30
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027705HSPL50X100X42:G25010019542G2
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027714HSPL50X100X42:STI305010019542STI30
111,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027723HSPL50X120X32:G25012020032G2
203,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027732HSPL50X120X32:STI305012020032STI30
203,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027748HSPL50X120X42:G25012021542G2
203,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027757HSPL50X120X42:STI305012021542STI30
203,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027766HSPL50X150X32:G25015023032G2
245,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027775HSPL50X150X32:STI305015023032STI30
245,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01027784HSPL50X150X42:G25015024542G2
245,500
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする