ユニオンツール
超硬エンドミル テーパ
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37233305
C-CTR 4017-8-1
8
45
4
341-3314
1.7
¥
11,900
取扱い終了
37233314
C-CTR 4017-8-2
8
45
4
341-3322
1.7
¥
11,900
取扱い終了
37233323
C-CTR 4017-8-3
8
45
4
341-3331
1.7
¥
11,900
取扱い終了
37233332
C-CTR 4017-8-4
8
45
4
341-3349
1.7
¥
11,900
取扱い終了
37233217
C-CTR 4017-12-4
12
45
4
341-3225
1.7
¥
12,100
取扱い終了
37233226
C-CTR 4017-16-1
16
55
4
341-3233
1.7
¥
12,100
取扱い終了
37233235
C-CTR 4017-16-2
16
55
4
341-3241
1.7
¥
12,100
取扱い終了
37233244
C-CTR 4017-16-3
16
55
4
341-3250
1.7
¥
12,100
取扱い終了
37233253
C-CTR 4017-16-4
16
55
4
341-3268
1.7
¥
12,100
取扱い終了
37233262
C-CTR 4017-20-1
20
60
4
341-3276
1.7
¥
12,800
取扱い終了
37233271
C-CTR 4017-20-2
20
60
4
341-3284
1.7
¥
12,800
取扱い終了
37233287
C-CTR 4017-20-3
20
60
4
341-3292
1.7
¥
12,800
取扱い終了
37233296
C-CTR 4017-20-4
20
60
4
341-3306
1.7
¥
12,800
取扱い終了
37233567
C-CTR 4018-8-1
8
45
4
286-3944
1.8
¥
10,900
取扱い終了
37233576
C-CTR 4018-8-1.5
8
45
4
341-3543
1.8
¥
10,900
取扱い終了
37233585
C-CTR 4018-8-2
8
45
4
286-3952
1.8
¥
10,900
取扱い終了
37233594
C-CTR 4018-8-3
8
45
4
341-3551
1.8
¥
10,900
取扱い終了
37233603
C-CTR 4018-8-4
8
45
4
341-3560
1.8
¥
10,900
取扱い終了
37233341
C-CTR 4018-10-1
10
45
4
341-3357
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233357
C-CTR 4018-10-1.5
10
45
4
341-3365
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233366
C-CTR 4018-10-2
10
45
4
341-3373
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233375
C-CTR 4018-10-3
10
45
4
341-3381
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233384
C-CTR 4018-10-4
10
45
4
341-3390
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233393
C-CTR 4018-12-1
12
45
4
286-3910
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233402
C-CTR 4018-12-1.5
12
45
4
341-3403
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233411
C-CTR 4018-12-2
12
45
4
341-3411
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233427
C-CTR 4018-12-3
12
45
4
341-3420
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233436
C-CTR 4018-12-4
12
45
4
341-3438
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233445
C-CTR 4018-12-6
12
45
4
286-3928
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233454
C-CTR 4018-16-1
16
55
4
341-3446
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233463
C-CTR 4018-16-1.5
16
55
4
341-3454
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233472
C-CTR 4018-16-2
16
55
4
341-3462
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233481
C-CTR 4018-16-3
16
55
4
341-3471
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233497
C-CTR 4018-16-4
16
55
4
341-3489
1.8
¥
11,100
取扱い終了
37233506
C-CTR 4018-20-1
20
60
4
286-3936
1.8
¥
11,800
取扱い終了
37233515
C-CTR 4018-20-1.5
20
60
4
341-3497
1.8
¥
11,800
取扱い終了
37233524
C-CTR 4018-20-2
20
60
4
341-3501
1.8
¥
11,800
取扱い終了
37233533
C-CTR 4018-20-3
20
60
4
341-3519
1.8
¥
11,800
取扱い終了
37233542
C-CTR 4018-20-4
20
60
4
341-3527
1.8
¥
11,800
取扱い終了
37233551
C-CTR 4018-20-6
20
60
4
341-3535
1.8
¥
12,390
取扱い終了
37233734
C-CTR 4019-8-1
8
45
4
341-3691
1.9
¥
11,900
取扱い終了
37233743
C-CTR 4019-8-2
8
45
4
341-3705
1.9
¥
11,900
取扱い終了
37233752
C-CTR 4019-8-3
8
45
4
341-3713
1.9
¥
11,900
取扱い終了
37233761
C-CTR 4019-8-4
8
45
4
341-3721
1.9
¥
11,900
取扱い終了
37233612
C-CTR 4019-12-1
12
45
4
341-3578
1.9
¥
12,100
取扱い終了
37233621
C-CTR 4019-12-2
12
45
4
341-3586
1.9
¥
12,100
取扱い終了
37233637
C-CTR 4019-12-3
12
45
4
341-3594
1.9
¥
12,100
取扱い終了
37233646
C-CTR 4019-12-4
12
45
4
341-3608
1.9
¥
12,100
取扱い終了
37233655
C-CTR 4019-16-1
16
55
4
341-3616
1.9
¥
12,100
取扱い終了
37233664
C-CTR 4019-16-2
16
55
4
341-3624
1.9
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ