曜日別特売

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 - 三菱マテリアル
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39394835VAPDMSUSD115011.59215212658-8891
9,570
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
39394826VAPDMSUSD1140--15212658-8883
7,600
取扱い終了
39394844VAPDMSUSD1160--15212658-8905
8,220
取扱い終了
39394853VAPDMSUSD1180--15212658-8913
8,220
取扱い終了
39394862VAPDMSUSD1190--15912658-8921
8,220
取扱い終了
39394871VAPDMSUSD1220--15912658-8930
8,950
取扱い終了
39394887VAPDMSUSD1230--15912658-8948
8,950
取扱い終了
39394896VAPDMSUSD1240--15912658-8956
8,950
取扱い終了
39394905VAPDMSUSD1260--15912658-8964
9,470
取扱い終了
39394914VAPDMSUSD1270--15912658-8972
9,470
取扱い終了
39394923VAPDMSUSD1280--15912658-8981
9,470
取扱い終了
39394932VAPDMSUSD1290--15912658-8999
9,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする