三菱マテリアル
チップ CCMT-MK
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
MC5005
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10枚)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88192815
CCMT060204-MK MC5005
6.5
2.38
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88192824
CCMT060208-MK MC5005
6.5
2.38
0.8
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
88192833
CCMT09T304-MK MC5005
9.7
3.97
0.4
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
88192842
CCMT09T308-MK MC5005
9.7
3.97
0.8
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
88192851
CCMT120404-MK MC5005
12.9
4.76
0.4
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
88192867
CCMT120408-MK MC5005
12.9
4.76
0.8
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった