新WSTARドリル(外部給油)

新WSTARドリル(外部給油) - 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油) - 三菱マテリアル
材質超硬表面処理PVDコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89657793MVE0930X03S1009.35810510
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89657802MVE0940X02S1009.4408910
17,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89657811MVE0940X03S1009.45810510
20,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89657827MVE0950X02S1009.5408910
17,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
89657836MVE0950X03S1009.55810510
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89657845MVE0960X02S1009.6438910
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89657854MVE0960X03S1009.66010510
20,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89657863MVE0970X02S1009.7438910
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89657872MVE0970X03S1009.76010510
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89657881MVE0980X02S1009.8438910
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89657897MVE0980X03S1009.86010510
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89657906MVE0990X02S1009.9438910
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
89657915MVE0990X03S1009.96010510
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89657924MVE1000X02S10010438910
17,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89657933MVE1000X03S100106010510
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89657942MVE1010X02S11010.1439511
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89657951MVE1010X02S12010.1439512
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89657967MVE1010X03S11010.16611411
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89657976MVE1010X03S12010.16611412
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89657985MVE1020X02S11010.2439511
18,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
89657994MVE1020X02S12010.2439512
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89658003MVE1020X03S11010.26611411
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89658012MVE1020X03S12010.26611412
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89658021MVE1030X02S11010.3439511
18,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89658037MVE1030X02S12010.3439512
18,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89658046MVE1030X03S11010.36611411
21,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89658055MVE1030X03S12010.36611412
21,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89658064MVE1040X02S11010.4439511
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89658073MVE1040X02S12010.4439512
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89658082MVE1040X03S11010.46611411
21,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89658091MVE1040X03S12010.46611412
21,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89658107MVE1050X02S11010.5439511
18,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89658116MVE1050X02S12010.5439512
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89658125MVE1050X03S11010.56611411
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89658134MVE1050X03S12010.56611412
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89658143MVE1060X02S11010.6479511
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89658152MVE1060X02S12010.6479512
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89658161MVE1060X03S11010.66811411
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658177MVE1060X03S12010.66811412
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658186MVE1070X02S11010.7479511
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89658195MVE1070X02S12010.7479512
19,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
89658204MVE1070X03S11010.76811411
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658213MVE1070X03S12010.76811412
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658222MVE1080X02S11010.8479511
19,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
89658231MVE1080X02S12010.8479512
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89658247MVE1080X03S11010.86811411
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658256MVE1080X03S12010.86811412
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
89658265MVE1090X02S11010.9479511
19,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
89658274MVE1090X02S12010.9479512
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
89658283MVE1090X03S11010.96811411
22,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする