新WSTARドリル(内部給油)

新WSTARドリル(内部給油) - 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油) - 三菱マテリアル
材質超硬表面処理PVDコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89660636MVS0690X08S0806.9771308
23,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
89660645MVS0700X03S070735887
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89660654MVS0700X03S080735888
18,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89660663MVS0700X05S0707561097
21,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89660672MVS0700X05S0807561098
21,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660681MVS0700X08S0707771307
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660697MVS0700X08S0807771308
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
89660706MVS0710X03S0807.137.5948
19,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89660715MVS0710X05S0807.1601188
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89660724MVS0710X08S0807.1831428
25,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89660733MVS0720X03S0807.237.5948
19,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89660742MVS0720X05S0807.2601188
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89660751MVS0720X08S0807.2831428
25,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660767MVS0730X03S0807.337.5948
19,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
89660776MVS0730X05S0807.3601188
22,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89660785MVS0730X08S0807.3831428
25,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660794MVS0740X03S0807.437.5948
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89660803MVS0740X05S0807.4601188
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660812MVS0740X08S0807.4831428
25,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660821MVS0750X03S0807.537.5948
19,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
89660837MVS0750X05S0807.5601188
22,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89660846MVS0750X08S0807.5831428
25,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660855MVS0760X03S0807.640948
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89660864MVS0760X05S0807.6641188
23,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660873MVS0760X08S0807.6881428
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660882MVS0770X03S0807.740948
20,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660891MVS0770X05S0807.7641188
23,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89660907MVS0770X08S0807.7881428
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89660916MVS0780X03S0807.840948
20,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
89660925MVS0780X05S0807.8641188
23,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89660934MVS0780X08S0807.8881428
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89660943MVS0790X03S0807.940948
20,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
89660952MVS0790X05S0807.9641188
23,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89660961MVS0790X08S0807.9881428
26,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
89660977MVS0800X03S080840948
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89660986MVS0800X05S0808641188
23,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89660995MVS0800X08S0808881428
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89661004MVS0810X03S0908.142.51009
21,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89661013MVS0810X03S1008.142.510010
21,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89661022MVS0810X05S0908.1681279
24,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
89661031MVS0810X05S1008.16812710
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
89661047MVS0810X08S0908.1941549
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89661056MVS0810X08S1008.19415410
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89661065MVS0820X03S0908.242.51009
21,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89661074MVS0820X03S1008.242.510010
21,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
89661083MVS0820X05S0908.2681279
24,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
89661092MVS0820X05S1008.26812710
24,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
89661101MVS0820X08S0908.2941549
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89661117MVS0820X08S1008.29415410
28,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
89661126MVS0830X03S0908.342.51009
21,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする