曜日別特売

端子ねじ 角

端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)端子ねじ 角 - OHSATO(大里)
(6件のレビュー)
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
角座寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
角座寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121211043x6 5.8カク360.55.8×5.8
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211133x6 6.0カク360.56×6
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211223x6 6.2カク360.56.2×6.2
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211383x6 6.4カク360.56.4×6.4
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211473x6 6.8カク360.56.8×6.8
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211563x6 7.0カク360.57×7
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211653.5x7 6.4カク3.570.66.4×6.4
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211743.5x7 6.5カク3.570.66.5×6.5
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211833.5x7 6.7カク3.570.66.7×6.7
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121211923.5x7 7.0カク3.570.67×7
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121212083.5x7 7.4カク3.570.67.4×7.4
オープン
87
96(税込)
当日出荷
121212173.5x7 7.8カク3.570.67.8×7.8
オープン
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 電磁接触器のねじ交換
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

あると便利なものです
意外となくなったりネジがつぶれたりしたときに必要だけど普通の店にはありません
ただ、入り数が少ないので20個単位くらいがあると便利です。

2026-02-03
用途: 交換用ねじ

小形の特殊ブレーカーのネジが折れてしまい一般のネジを付けようと したが ネジピッチが合わずあきらめていましたが、ダメもとでこちらのネジを取り寄せてみたところピッタリでした モノタロウさんありがとうございます。

対象商品 : 12121174
2023-01-09
用途: 制御盤製作
株式会社プローバ建設業・工事業

制御盤製作時に端子台のネジがまれにどこかに飛んで行ってなくなります。メーカーは予備として供給してくれないので大変助かります。

対象商品 : 12121165
2022-10-17
用途: キャンピングカーの配線
合同会社オアシスポイント自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか見つからず良かったです。

対象商品 : 12121156
2019-08-19
用途: 機器への端子付け
グラスITフィールズ株式会社運輸・通信業

四角が食い込むようになっていて作業性が良い。
5個ずつパックされているので取り出すのが少々面倒。数十個単位のパックもあると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 12121104
2017-08-02
用途: 機器メンテナンス
サービス業

元々付いていた物と差異が無く、支障無く使えました。
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
626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする