曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B

エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B - ニチアロイ(日本超硬)
刃数2内容量1本
全170種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01009934NCE-B35X120X42:K20N3512024042K20N
116,790
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009943NCE-B35X120X42:M20N3512024042M20N
116,790
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009952NCE-B35X150X32:K20N3515025032K20N
141,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009968NCE-B35X150X32:M20N3515025032M20N
141,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009977NCE-B35X150X42:K20N3515027042K20N
141,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009986NCE-B35X150X42:M20N3515027042M20N
141,670
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01009995NCE-B 35X48 K20N354814532K20N
40,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
01010004NCE-B35X48:M20N354814532M20N
47,370
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010013NCE-B 35X60 K20N356016032K20N
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01010022NCE-B35X60:M20N356016032M20N
74,320
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010038NCE-B35X80X32:K20N358018032K20N
84,120
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010047NCE-B35X80X32:M20N358018032M20N
84,120
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010056NCE-B35X80X42:K20N358020042K20N
84,220
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010065NCE-B35X80X42:M20N358020042M20N
84,220
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010074NCE-B 36.5X48 K20N36.54814532K20N
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010083NCE-B36.5X48:M20N36.54814532M20N
66,750
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010092NCE-B 36X48 K20N364814532K20N
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
01010108NCE-B36X48:M20N364814532M20N
57,050
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010117NCE-B 36X60 K20N366016032K20N
70,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
01010126NCE-B36X60:M20N366016032M20N
82,140
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010135NCE-B 36X80 K20N368018032K20N
80,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
01010144NCE-B36X80:M20N368018032M20N
94,150
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010153NCE-B 37.5X56 K20N37.55615532K20N
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010162NCE-B37.5X56:M20N37.55615532M20N
66,750
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010178NCE-B 37X48 K20N374814532K20N
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010187NCE-B37X48:M20N374814532M20N
66,750
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010196NCE-B 37X60 K20N376016032K20N
73,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
01010205NCE-B37X60:M20N376016032M20N
91,890
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010214NCE-B 37X80 K20N378018032K20N
84,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
01010223NCE-B37X80:M20N378018032M20N
105,270
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
01010232NCE-B 38.5X56 K20N38.55615532K20N
54,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
01010248NCE-B38.5X56:M20N38.55615532M20N
68,640
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010257NCE-B 38X56 K20N385615532K20N
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010266NCE-B38X56:M20N385615532M20N
57,050
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010275NCE-B 38X80 K20N388018032K20N
80,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
01010284NCE-B38X80:M20N388018032M20N
94,150
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010293NCE-B 39.5X56 K20N39.55615532K20N
54,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010302NCE-B39.5X56:M20N39.55615532M20N
68,640
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010318NCE-B 39X56 K20N395615532K20N
54,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
01010327NCE-B39X56:M20N395615532M20N
68,640
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010336NCE-B 39X80 K20N398018032K20N
90,800
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
01010345NCE-B39X80:M20N398018032M20N
113,520
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010363NCE-B40.5X56:M20N40.55615532M20N
93,670
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010372NCE-B40X100X32:K20N4010020032K20N
112,240
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010388NCE-B40X100X32:M20N4010020032M20N
112,240
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010397NCE-B40X100X42:K20N4010022042K20N
112,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010406NCE-B40X100X42:M20N4010022042M20N
112,300
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010415NCE-B40X120X32:K20N4012022032K20N
132,650
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010424NCE-B40X120X32:M20N4012022032M20N
132,650
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01010433NCE-B40X120X42:K20N4012024042K20N
132,650
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする