エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B

エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B - ニチアロイ(日本超硬)
刃数6内容量1本
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01023593HSPE-B35X120X42:K20N3512024042K20N
154,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023602HSPE-B35X120X42:M20N3512024042M20N
154,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023618HSPE-B35X150X32:K20N3515025032K20N
173,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023627HSPE-B35X150X32:M20N3515025032M20N
173,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023636HSPE-B35X150X42:K20N3515027042K20N
173,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023645HSPE-B35X150X42:M20N3515027042M20N
173,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023654HSPE-B 35X48 K20N354814532K20N
54,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
01023663HSPE-B35X48:M20N354814532M20N
63,350
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
01023672HSPE-B 35X60 K20N356016032K20N
77,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
01023688HSPE-B35X60:M20N356016032M20N
90,420
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023697HSPE-B35X80X32:K20N358018032K20N
113,400
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023706HSPE-B35X80X32:M20N358018032M20N
113,400
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023715HSPE-B35X80X42:K20N358020042K20N
113,490
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023724HSPE-B35X80X42:M20N358020042M20N
113,490
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023733HSPE-B 36.5X48 K20N36.54814532K20N
57,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
01023742HSPE-B36.5X48:M20N36.54814532M20N
71,390
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023758HSPE-B 36X48 K20N364814532K20N
62,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01023767HSPE-B36X48:M20N364814532M20N
73,390
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023776HSPE-B 36X60 K20N366016032K20N
85,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
01023785HSPE-B36X60:M20N366016032M20N
100,100
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023794HSPE-B 36X80 K20N368018032K20N
120,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
01023803HSPE-B36X80:M20N368018032M20N
140,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023812HSPE-B 37.5X56 K20N37.55615532K20N
57,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
01023828HSPE-B37.5X56:M20N37.55615532M20N
71,390
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023837HSPE-B 37X48 K20N374814532K20N
57,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
01023846HSPE-B37X48:M20N374814532M20N
73,350
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023855HSPE-B 37X60 K20N376016032K20N
74,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
01023864HSPE-B37X60:M20N376016032M20N
100,090
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023873HSPE-B 37X80 K20N378018032K20N
92,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
01023882HSPE-B37X80:M20N378018032M20N
124,250
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023898HSPE-B 38.5X56 K20N38.55615532K20N
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
01023907HSPE-B38.5X56:M20N38.55615532M20N
78,520
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023916HSPE-B 38X56 K20N385615532K20N
62,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01023925HSPE-B38X56:M20N385615532M20N
73,390
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023934HSPE-B 38X80 K20N388018032K20N
106,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
01023943HSPE-B38X80:M20N388018032M20N
124,250
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023952HSPE-B 39.5X56 K20N39.55615532K20N
62,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
01023968HSPE-B39.5X56:M20N39.55615532M20N
78,520
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023977HSPE-B 39X56 K20N395615532K20N
62,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
01023986HSPE-B39X56:M20N395615532M20N
80,540
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
01023995HSPE-B 39X80 K20N398018032K20N
98,200
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
01024004HSPE-B39X80:M20N398018032M20N
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024013HSPE-B 40.5X56 K20N40.55615532K20N
75,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
01024022HSPE-B40.5X56:M20N40.55615532M20N
93,890
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024038HSPE-B40X100X32:K20N4010020032K20N
136,150
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024047HSPE-B40X100X32:M20N4010020032M20N
136,150
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024056HSPE-B40X100X42:K20N4010022042K20N
136,090
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024065HSPE-B40X100X42:M20N4010022042M20N
136,090
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024074HSPE-B40X120X32:K20N4012022032K20N
155,640
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
01024083HSPE-B40X120X32:M20N4012022032M20N
155,640
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする