曜日別特売

リーマ HS S柄 LHR

リーマ HS S柄 LHR - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHR - EIKO(栄工舎)
材質SKH51刃形ストレート内容量1本
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05102213LHR+3.03-013.03801203.03
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102222LHR+3.04-013.04801203.04
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102238LHR+3.05-013.05801203.05
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102247LHR+3.07-013.07801203.07
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102256LHR+3.08-013.08801203.08
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102265LHR+3.09-013.09801203.09
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05102274LHR+4.01-014.011001404.01
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102283LHR+4.02-014.021001404.02
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102292LHR+4.03-014.031001404.03
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102308LHR+4.04-014.041001404.04
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102317LHR+4.05-014.051001404.05
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102326LHR+4.07-014.071001404.07
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102335LHR+4.08-014.081001404.08
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102344LHR+4.09-014.091001404.09
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102353LHR+5.01-015.011201705.01
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102362LHR+5.02-015.021201705.02
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102378LHR+5.03-015.031201705.03
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102387LHR+5.04-015.041201705.04
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102396LHR+5.05-015.051201705.05
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102405LHR+5.07-015.071201705.07
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102414LHR+5.08-015.081201705.08
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102423LHR+5.09-015.091201705.09
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102432LHR+6.01-016.011201706.01
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102448LHR+6.02-016.021201706.02
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102457LHR+6.03-016.031201706.03
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102466LHR+6.04-016.041201706.04
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102475LHR+6.05-016.051201706.05
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102484LHR+6.07-016.071201706.07
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102493LHR+6.08-016.081201706.08
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102502LHR+6.09-016.091201706.09
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05102518LHR+7.01-017.011201707.01
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102527LHR+7.02-017.021201707.02
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102536LHR+7.03-017.031201707.03
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102554LHR+7.05-017.051201707.05
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102563LHR+7.07-027.071201707.07
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102572LHR+7.08-027.081201707.08
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102588LHR+7.09-027.091201707.09
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05102597LHR+8.01-018.011502108.01
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102606LHR+8.02-018.021502108.02
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102615LHR+8.03-018.031502108.03
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102624LHR+8.04-018.041502108.04
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102633LHR+8.05-018.051502108.05
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102642LHR+8.07-018.071502108.07
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102658LHR+8.08-018.081502108.08
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102667LHR+8.09-018.091502108.09
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05102676LHR+9.01-019.011502109.01
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05102685LHR+9.02-019.021502109.02
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05102694LHR+9.03-019.031502109.03
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05102703LHR+9.04-019.041502109.04
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05102712LHR+9.05-019.051502109.05
29,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする