リーマ HS S柄 SUR

リーマ HS S柄 SUR - EIKO(栄工舎)
コーティングノンコート内容量1本
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134763SUR+2.5x7x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
32,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05134772SUR+2.5x7x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
57,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
05134788SUR+3x7x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
31,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05134797SUR+3x7x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
50,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05134806SUR+3x7x160右刃左ネジレ230160SKH563ストレートシャンク
117,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
05134815SUR+3.5x7x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05134824SUR+3.5x7x120右刃左ネジレ180120SKH563.5ストレートシャンク
71,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05134833SUR+4x7x80右刃左ネジレ13080SKH564ストレートシャンク
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05134842SUR+4x7x120右刃左ネジレ180120SKH564ストレートシャンク
74,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
05134858SUR+4x7x160右刃左ネジレ230160SKH564ストレートシャンク
119,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
05134867SUR+4.5x7x100右刃左ネジレ150100SKH564.5ストレートシャンク
64,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
05134876SUR+4.5x7x140右刃左ネジレ210140SKH564.5ストレートシャンク
102,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
05134885SUR+5x7x120右刃左ネジレ180120SKH565ストレートシャンク
77,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
05134894SUR+5x7x160右刃左ネジレ230160SKH565ストレートシャンク
112,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
05134903SUR+6x7x120右刃左ネジレ180120SKH566ストレートシャンク
79,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
05134912SUR+6x7x160右刃左ネジレ230160SKH566ストレートシャンク
119,900
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
05134928SUR+8x7x120右刃左ネジレ180120SKH568ストレートシャンク
88,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
05134937SUR+8x7x160右刃左ネジレ230160SKH568ストレートシャンク
133,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
05134946SUR+10x7x120右刃左ネジレ180120SKH5610ストレートシャンク
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
05134955SUR+10x7x160右刃左ネジレ230160SKH5610ストレートシャンク
148,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
05134964SUR+2x8x60右刃左ネジレ11060SKH562ストレートシャンク
36,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05134973SUR+2x8x100右刃左ネジレ150100SKH562ストレートシャンク
55,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05134982SUR+2.5x8x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
36,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05134998SUR+2.5x8x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05135007SUR+3x8x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05135016SUR+3x8x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
59,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
05135025SUR+3x8x160右刃左ネジレ230160SKH563ストレートシャンク
124,400
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
05135034SUR+3.5x8x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05135043SUR+3.5x8x120右刃左ネジレ180120SKH563.5ストレートシャンク
83,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05135052SUR+4x8x80右刃左ネジレ13080SKH564ストレートシャンク
51,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05135068SUR+4x8x120右刃左ネジレ180120SKH564ストレートシャンク
85,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
05135077SUR+4x8x160右刃左ネジレ230160SKH564ストレートシャンク
151,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
05135086SUR+4.5x8x100右刃左ネジレ150100SKH564.5ストレートシャンク
69,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
05135095SUR+4.5x8x140右刃左ネジレ210140SKH564.5ストレートシャンク
122,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
05135104SUR+5x8x120右刃左ネジレ180120SKH565ストレートシャンク
96,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
05135113SUR+5x8x160右刃左ネジレ230160SKH565ストレートシャンク
157,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
05135122SUR+6x8x120右刃左ネジレ180120SKH566ストレートシャンク
101,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
05135138SUR+6x8x160右刃左ネジレ230160SKH566ストレートシャンク
165,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
05135147SUR+8x8x120右刃左ネジレ180120SKH568ストレートシャンク
108,400
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
05135156SUR+8x8x160右刃左ネジレ230160SKH568ストレートシャンク
180,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
05135165SUR+10x8x120右刃左ネジレ180120SKH5610ストレートシャンク
117,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
05135174SUR+10x8x160右刃左ネジレ230160SKH5610ストレートシャンク
194,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
05135183SUR+2x10x60右刃左ネジレ11060SKH562ストレートシャンク
44,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05135192SUR+2x10x100右刃左ネジレ150100SKH562ストレートシャンク
70,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05135208SUR+2.5x10x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
42,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05135217SUR+2.5x10x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
71,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05135226SUR+3x10x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
42,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05135235SUR+3x10x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
73,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05135244SUR+3x10x160右刃左ネジレ230160SKH563ストレートシャンク
127,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
05135253SUR+3.5x10x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
59,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする