リーマ HS S柄 SURH

リーマ HS S柄 SURH - EIKO(栄工舎)
コーティングノンコート内容量1本
全120種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05137712SURH+1.5x2.5x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05137728SURH+1.5x2.5x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
41,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05137737SURH+2x2.5x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
32,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05137746SURH+2x2.5x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
35,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05137755SURH+4x2.5x160右刃ストレート210160SKH564ストレートシャンク
78,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
05137764SURH+4.5x2.5x100右刃ストレート150100SKH564.5ストレートシャンク
32,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05137773SURH+4.5x2.5x140右刃ストレート190140SKH564.5ストレートシャンク
55,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
05137782SURH+5x2.5x160右刃ストレート210160SKH565ストレートシャンク
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
05137798SURH+1x3x60右刃ストレート11060SKH561ストレートシャンク
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05137807SURH+1x3x100右刃ストレート150100SKH561ストレートシャンク
43,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05137816SURH+1.5x3x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
37,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05137825SURH+1.5x3x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
41,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05137834SURH+1x3.5x60右刃ストレート11060SKH561ストレートシャンク
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05137843SURH+1x3.5x100右刃ストレート150100SKH561ストレートシャンク
44,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05137852SURH+1.5x3.5x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
38,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05137868SURH+1.5x3.5x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
42,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05137877SURH+2x3.5x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
33,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05137886SURH+2x3.5x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
37,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05137895SURH+2.5x3.5x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
26,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05137904SURH+2.5x3.5x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
36,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05137913SURH+3x3.5x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05137922SURH+3x3.5x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
33,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05137938SURH+3x3.5x160右刃ストレート210160SKH563ストレートシャンク
85,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
05137947SURH+3.5x3.5x80右刃ストレート13080SKH563.5ストレートシャンク
32,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05137956SURH+3.5x3.5x120右刃ストレート170120SKH563.5ストレートシャンク
42,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05137965SURH+4x3.5x80右刃ストレート13080SKH564ストレートシャンク
33,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05137974SURH+4x3.5x120右刃ストレート170120SKH564ストレートシャンク
48,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05137983SURH+4x3.5x160右刃ストレート210160SKH564ストレートシャンク
93,400
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
05137992SURH+4.5x3.5x100右刃ストレート150100SKH564.5ストレートシャンク
35,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05138008SURH+4.5x3.5x140右刃ストレート190140SKH564.5ストレートシャンク
67,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
05138017SURH+5x3.5x120右刃ストレート170120SKH565ストレートシャンク
57,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05138026SURH+5x3.5x160右刃ストレート210160SKH565ストレートシャンク
109,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
05138035SURH+1x4x60右刃ストレート11060SKH561ストレートシャンク
41,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05138044SURH+1x4x100右刃ストレート150100SKH561ストレートシャンク
46,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05138053SURH+1.5x4x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
39,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05138062SURH+1.5x4x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
44,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05138078SURH+1x5x60右刃ストレート11060SKH561ストレートシャンク
42,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05138087SURH+1x5x100右刃ストレート150100SKH561ストレートシャンク
52,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05138096SURH+1.5x5x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
40,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05138105SURH+1.5x5x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
50,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
05138114SURH+1x6x60右刃ストレート11060SKH561ストレートシャンク
44,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05138123SURH+1x6x100右刃ストレート150100SKH561ストレートシャンク
60,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
05138132SURH+1.5x6x60右刃ストレート11060SKH561.5ストレートシャンク
42,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05138148SURH+1.5x6x100右刃ストレート150100SKH561.5ストレートシャンク
58,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05138157SURH+2x6x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
37,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05138166SURH+2x6x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
50,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
05138175SURH+2.5x6x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
38,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05138184SURH+2.5x6x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
05138193SURH+3x6x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
39,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05138202SURH+3x6x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
53,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする