EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSUSR
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
3
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05205427
CSUSR-A+1.44
1.44
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205436
CSUSR-A+1.45
1.45
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205445
CSUSR-A+1.46
1.46
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205454
CSUSR-A+1.47
1.47
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205463
CSUSR-A+1.48
1.48
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205472
CSUSR-A+1.49
1.49
16
50
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
05205488
CSUSR-A+1.51
1.51
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205497
CSUSR-A+1.52
1.52
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205506
CSUSR-A+1.53
1.53
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205515
CSUSR-A+1.54
1.54
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205524
CSUSR-A+1.55
1.55
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205533
CSUSR-A+1.56
1.56
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205542
CSUSR-A+1.57
1.57
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205558
CSUSR-A+1.58
1.58
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205567
CSUSR-A+1.59
1.59
16
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205576
CSUSR-A+1.61
1.61
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205585
CSUSR-A+1.62
1.62
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205594
CSUSR-A+1.63
1.63
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205603
CSUSR-A+1.64
1.64
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205612
CSUSR-A+1.65
1.65
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205628
CSUSR-A+1.66
1.66
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205637
CSUSR-A+1.67
1.67
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205646
CSUSR-A+1.68
1.68
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205655
CSUSR-A+1.69
1.69
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205664
CSUSR-A+1.71
1.71
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205673
CSUSR-A+1.72
1.72
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205682
CSUSR-A+1.73
1.73
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205698
CSUSR-A+1.74
1.74
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205707
CSUSR-A+1.75
1.75
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205716
CSUSR-A+1.76
1.76
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205725
CSUSR-A+1.77
1.77
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205734
CSUSR-A+1.78
1.78
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205743
CSUSR-A+1.79
1.79
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205752
CSUSR-A+1.81
1.81
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205768
CSUSR-A+1.82
1.82
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205777
CSUSR-A+1.83
1.83
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205786
CSUSR-A+1.84
1.84
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205795
CSUSR-A+1.85
1.85
18
50
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
05205804
CSUSR-A+1.86
1.86
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205813
CSUSR-A+1.87
1.87
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205822
CSUSR-A+1.88
1.88
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205838
CSUSR-A+1.89
1.89
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205847
CSUSR-A+1.91
1.91
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205856
CSUSR-A+1.92
1.92
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205865
CSUSR-A+1.93
1.93
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205874
CSUSR-A+1.94
1.94
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205883
CSUSR-A+1.95
1.95
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205892
CSUSR-A+1.96
1.96
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05205908
CSUSR-A+1.97
1.97
18
50
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
05205917
CSUSR-A+1.98
1.98
18
50
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ