曜日別特売

リーマ 超硬付 S柄 CHHR

リーマ 超硬付 S柄 CHHR - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°内容量1本
全38種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05221746CHHR+10.0810.0815010
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05221755CHHR+10.0910.0915010
32,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05221764CHHR+11.0111.0115512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221773CHHR+11.0211.0215512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221782CHHR+11.0311.0315512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221798CHHR+11.0411.0415512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221807CHHR+11.0511.0515512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221816CHHR+11.0611.0615512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221825CHHR+11.0711.0715512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221834CHHR+11.0811.0815512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221843CHHR+11.0911.0915512
34,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05221852CHHR+12.0112.0116012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221868CHHR+12.0212.0216012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221877CHHR+12.0312.0316012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221886CHHR+12.0412.0416012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221895CHHR+12.0512.0516012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221904CHHR+12.0612.0616012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221913CHHR+12.0712.0716012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221922CHHR+12.0812.0816012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221938CHHR+12.0912.0916012
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05221947CHHR+13.0113.0116512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05221956CHHR+13.0213.0216512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05221965CHHR+13.0313.0316512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05221974CHHR+13.0413.0416512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05221983CHHR+13.0513.0516512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05221992CHHR+13.0613.0616512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05222008CHHR+13.0713.0716512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05222017CHHR+13.0813.0816512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05222026CHHR+13.0913.0916512
46,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05222035CHHR+14.0114.0117016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222044CHHR+14.0214.0217016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222053CHHR+14.0314.0317016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222062CHHR+14.0414.0417016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222078CHHR+14.0514.0517016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222087CHHR+14.0614.0617016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222096CHHR+14.0714.0717016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222105CHHR+14.0814.0817016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05222114CHHR+14.0914.0917016
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする