曜日別特売

940BEA・940SEA

940BEA・940SEA - ハンマーキャスター940BEA・940SEA - ハンマーキャスター940BEA・940SEA - ハンマーキャスター940BEA・940SEA - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター内容量1個
全114種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46035516940BEA-FR1003-2.31006148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
9,250
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035525940BEA-FR1003-2.610012148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
9,250
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035534940BEA-FR1003-2.910018148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
9,250
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035543940BEA-FR1003-3.210024148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
9,250
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035595940SEA-FR100S3-2010024148~140-ステンレス
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035604940SEA-FR100S3-231006148~140-ステンレス
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035613940SEA-FR100S3-2810012148~140-ステンレス
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035622940SEA-FR100S3-3210018148~140-ステンレス
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035701940BEA-FR1253-2.31256174~165ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
10,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
46035717940BEA-FR1253-2.612512174~165ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
10,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
46035726940BEA-FR1253-2.912518174~165ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035735940BEA-FR1253-3.212524174~165ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035744940BEA-FR1253-3.512530174~165ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入三価クロム化成処理
10,500
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46035796940SEA-FR125S3-2012524174~165-ステンレス
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46035805940SEA-FR125S3-231256174~165-ステンレス
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035814940SEA-FR125S3-2812512174~165-ステンレス
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035823940SEA-FR125S3-3212518174~165-ステンレス
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035832940BEA-UZ1253-3.212524174~165-ステンレス
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46034703940BEA-UZ1001-2.0 (UNF1/2XL25 バネセンケイ2.0ミリ)1006148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034712940BEA-UZ1001-2.3 (UNF1/2XL25 バネセンケイ2.3ミリ)10012148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034721940BEA-UZ1001-2.6 (UNF1/2XL25 バネセンケイ2.6ミリ)10018148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034737940BEA-UZ1001-2.9 (UNF1/2XL25 バネセンケイ2.9ミリ)10024148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034746940BEA-UZ1001-3.2 (UNF1/2XL25 バネセンケイ3.2ミリ)10030148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034755940BEA-UZ1001D2.01006148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034764940BEA-UZ1001D2.310012148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034773940BEA-UZ1001D2.610018148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034782940BEA-UZ1001D2.910024148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034791940BEA-UZ1001D3.210030148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034807940BEA-UZ1003-2.0 (M12XP1.75XL20 バネセンケイ2.0ミリ)1006148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034816940BEA-UZ1003-2.3 (M12XP1.75XL20 バネセンケイ2.3ミリ)10012148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034825940BEA-UZ1003-2.6 (M12XP1.75XL20 バネセンケイ2.6ミリ)10018148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034834940BEA-UZ1003-2.9 (M12XP1.75XL20 バネセンケイ2.9ミリ)10024148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034843940BEA-UZ1003-3.2 (M12XP1.75XL20 バネセンケイ3.2ミリ)10030148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034852940BEA-UZ1003D2.01006148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034861940BEA-UZ1003D2.310012148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034877940BEA-UZ1003D2.610018148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034886940BEA-UZ1003D2.910024148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034895940BEA-UZ1003D3.210030148~140-三価クロム化成処理
オープン
取扱い終了
返品不可
46034904940SEA-BLB100S1-2.01006148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034913940SEA-BLB100S1-2.310012148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034922940SEA-BLB100S1-2.810018148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034931940SEA-BLB100S1-3.210024148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034947940SEA-BLB100S1D2.01006148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034956940SEA-BLB100S1D2.310012148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034965940SEA-BLB100S1D2.810018148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034974940SEA-BLB100S1D3.210024148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034983940SEA-BLB100S3-2.01006148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46034992940SEA-BLB100S3-2.310012148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46035001940SEA-BLB100S3-2.810018148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
46035017940SEA-BLB100S3-3.210024148~140-ステンレス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする