曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - SK11ソケットレンチセット - SK11
(11件のレビュー)

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。

セット内容
6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。
9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。
12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65入組点数65点材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58内容量1セット(65点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12122784TS-2465M
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122784
2021-12-21
用途: DIY
滋賀大学自動車部自動車・二輪車・自転車関連業

一通りそろっててこの値段は安いのではないかと。箱は耐久性がなくすぐ開いてしまうので他のものに変えた。

対象商品 : 12122784
2020-09-26
用途: 機械整備
農・林・水産業

コストパフォーマンスで購入。道具類はSK-11でラインアップしています。

1が参考にしています
対象商品 : 12122784
2020-03-09
用途: 機械部品等の分解、締め付けなど
その他業種

ラチェットもの差し込みが1/2,8/3,4/1と3種類もあり、また、通常セットされていない、15mm,16mm等がセットされているため重宝します。また、ラチェットも72山あるので狭いスペースでも有効に使用できます。価格も手頃なので、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 12122784
2020-05-17
用途: 車エンジンルームや建設作業時
柏木興業建設業・工事業

使い勝手は良い、あとメガネレンチやらがあれば
満足なんだかね。

対象商品 : 12122784
2019-12-20
用途: 造園機械の整備
建設業・工事業

色分けされているのは非常に助かります。
基本的には色々と分かった者しか扱わないのですが、目から鱗でした。
セット内容、価格ともに申し分なしです。

対象商品 : 12122784
2018-05-21
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

この価格帯では充実しています。
個人的にはヘックスローブビットソケットの
使い道に困っています。
インチHEXと入れ替えたいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 12122784
2018-04-18
用途: 車の整備
製造業

この値段では種類が豊富ですね。遣い勝手もごく普通です。あとは耐久性の良し悪しで評価が出来ます。

対象商品 : 12122784
2017-07-27
用途: 機械のメンテナンス時
M's Pit自動車・二輪車・自転車関連業

必要な工具がすべて揃っています。価格も手ごろです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする