曜日別特売

ラクリアくもり止め ガラスクリーナーセット

ラクリアくもり止め ガラスクリーナーセット - 晴香堂(旧:オカモト産業)ラクリアくもり止め ガラスクリーナーセット - 晴香堂(旧:オカモト産業)
(1件のレビュー)

洗浄成分が汚れを落とすと同時に、独自のくもり防止ポリマーが強力な親水被膜をつくり、くもりを長期間防止します。
付属のファインウェーブクロッスが手アカ、タバコのヤニ、頑固な汚れをしっかりキャッチ。
スプレーして拭くだけで効果長持ち!くもり防止&汚れ除去。

用途ガラスのくもり防止&汚れ除去適合手アカ、タバコのヤニ特性くもり止め付属品ファインウェーブクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1個(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121329952094
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12132995
2018-02-21
用途: 車両メンテナンス時
製造業

冬場はすぐに車両の窓ガラスが結露して視認性が低下するので
試しに使用したところ、かなり効果がありました。
面積があると1回でも結構減りますが、安全対策としては安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする