ゼロウォーターシート

ゼロウォーターシート - シュアラスター
(1件のレビュー)

簡易的にメンテが出来るクリーニングシート。
汚れ落とし&水引きコーティングで艶・光沢アップ。
拭くだけキレイ!どこでもつるつるボディ!
コーティング車対応・ノーコンパウンド。
ウィンドガラス、樹脂パーツ、ホイールにも使用可能です。

効果水引きシートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×25危険物の類別非危険物内容量1セット(10枚)
注意
※布地は皮革、ゴムなどには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12133056S-93
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12133056
2020-01-16
用途: ガラスコーティング車に使用

時折の使用で当初のコーティングの輝きが変わらないまま続いています。使用開始から3年目です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする