TRUSCO
真鍮製ピンセット
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途
多種多様の小物を保持。
全長(mm)
140
先端
先細型
トラスコ品番
270-9309
材質
真鍮 非磁性
幅(mm)
9
質量(g)
20
サイズ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404742
TSP-82
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください