曜日別特売

WSスツール ロータイプ 脚端

WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 脚端 - オカムラ(岡村製作所)

ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。
清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。
座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。

仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12133363L892EF PB21ライトブルー
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031105L892EF PB22ミントグリーン
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031114L892EF PB23ローズ
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031123L892EF PB24チャコールグレー
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031132L892EF PB27インディゴブルー
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031148L892EF PB29アプリコット
56,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする