WSスツール ロータイプ 丸ベース

WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)WSスツール ロータイプ 丸ベース - オカムラ(岡村製作所)
(2件のレビュー)

ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。
清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。
座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配のない丸ベースタイプ。

仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~694座面高さ(mm)398~490材質(脚)アルミ鋳物/アクリル塗装内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12133372L892EC PB21ライトブルー
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031157L892EC PB22ミントグリーン
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031166L892EC PB23ローズ
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031175L892EC PB24チャコールグレー
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031184L892EC PB27インディゴブルー
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17031193L892EC PB29アプリコット
72,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-03
用途: 患者の診察椅子
医療法人 社団 テイ医院医療・福祉・介護関連業

とてと座り心地がよいと患者さんから好評です。
いろも清潔感があり、綺麗です。

対象商品 : 17031166
2017-10-13
用途: 患者椅子として使用
わたなべ整形外科医療・福祉・介護関連業

機能と患者さん受けは良好です。ただ、背面のプラスティック、接着部?のべりの処理が、値段の割には気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする