ミューラージャパン
ストレッチMテープ プレミアム
強い伸縮性、固定性のある関節用伸縮テープ。テープエッジの糊面を無くし、曲線を出しやすくした伸縮テープです。強い固定力が特長です。
曲線を出しやすいエッジ加工
柔軟性のある固定に最適
テープ長さ(m)
4.57(伸長サイズ)
種別
固定用伸縮テープ
色
ホワイト
テープ種類
ハード伸縮
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12133853
23602
1箱(6巻)
51
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12133862
23603
1箱(4巻)
76
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12133878
21012
1箱(24巻)
51
¥
16,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12133887
21013
1箱(16巻)
76
¥
16,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください