キネシオロジーテープ

キネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパンキネシオロジーテープ - ミューラージャパン

筋肉の可動性や血流をサポートし、回復を速めるキネシオロジーテープ。米国ウィスコンシン大学の理学療法チームのもとでテストを重ね開発されました。独自のウェーブ加工が、通気性や伸縮性をさらに高めています。
筋肉・関節の動きを円滑に、スピーディーな回復をサポート、血液循環の改善
機能的なウェーブ状の糊加工(通気性がよい・優れた伸縮性・速やかにはがせる)
剥がれにくく、安定した伸縮性
肌に優しく、かぶれにくい100%コットン素材(ラテックスフリー)

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5種別キネシオロジーテープ(はく離紙つき)テープ種類キネシオテープ内容量1箱(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1213389627467ベージュ
5,520
5,010
5,511(税込)
当日出荷
1213390528147ブラック
5,520
5,010
5,511(税込)
4日以内出荷
返品不可
1213391428277ピンク
5,520
5,010
5,511(税込)
4日以内出荷
返品不可
1213392327367ブルー
5,520
5,010
5,511(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする