永田製作所
ピストル噴口AF-5
1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)
350
穴径(Φmm)
墳板:0.7×5
本体質量(g)
490
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660235
1122200
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください