曜日別特売

ピストルエースPAS

ピストルエースPAS - 永田製作所

従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。

全長(mm)175穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)410機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126602441122400
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする