永田製作所
ピストルエースPAL
従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)
335
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
480
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660262
1122500
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください