曜日別特売

超遠距離鉄砲ノズル

超遠距離鉄砲ノズル - 永田製作所
(2件のレビュー)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。

全長(mm)1065穴径(Φmm)墳板:3.5本体質量(g)845機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4 or G3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126603051124500
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12660305
2020-02-12
用途: 果樹や庭木の予防作業
農・林・水産業

壊れた部品交換として購入したのですが、まだ使用していないので分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 12660305
2018-06-06
用途: 樹木等の薬剤散布
建設業・工事業

軽量なので、持ちやすく女性でも作業が楽なのが良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする