永田製作所
コンコルド TC-1000
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)
1000
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
570
機能
ストップ機能付、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660402
1126200
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください