永田製作所
JP-25ジェットポンプ(ノズルΦ2.5、Φ1付)(G1/4男ネジ)
圧力
動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)
105
最大揚程(m)
20
ホース内径(Φmm)
25
ノズル内径(Φmm)
2.5
取付ネジ径
G1/4男ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660576
1316900
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください