曜日別特売

【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション
(8件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12018667BF-500ネイビーSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018676BF-500ネイビーS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018685BF-500ネイビーM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018694BF-500ネイビーL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018703BF-500ネイビーLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018728BF-500ネイビーELL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018737BF-500ネイビー5L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018746BF-500ネイビー6L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018755BF-500アースグリーンSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018764BF-500アースグリーンS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018773BF-500アースグリーンM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018782BF-500アースグリーンL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018798BF-500アースグリーンLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018807BF-500アースグリーンEL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018816BF-500アースグリーンELL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018825BF-500アースグリーン5L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018834BF-500アースグリーン6L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018843BF-500グレーSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018852BF-500グレーS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018868BF-500グレーM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018877BF-500グレーL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018886BF-500グレーLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018895BF-500グレーEL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018904BF-500グレーELL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018913BF-500グレー5L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018922BF-500グレー6L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018938BF-500ベージュSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018947BF-500ベージュS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018956BF-500ベージュM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018965BF-500ベージュL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018974BF-500ベージュLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018983BF-500ベージュEL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12018992BF-500ベージュELL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019008BF-500ベージュ5L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019017BF-500ベージュ6L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019026BF-500パープルブルーSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019035BF-500パープルブルーS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019044BF-500パープルブルーM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019053BF-500パープルブルーL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019062BF-500パープルブルーLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019078BF-500パープルブルーEL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019087BF-500パープルブルーELL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019096BF-500パープルブルー5L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019105BF-500パープルブルー6L
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019114BF-500ブルーSS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019123BF-500ブルーS
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019132BF-500ブルーM
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019148BF-500ブルーL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019157BF-500ブルーLL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019166BF-500ブルーEL
8,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05863977
2020-07-12
用途: 仕事着として使用
月盛スクリュー株式会社

複数回選択しても色落ちせず、非常に軽く、着心地もゴワゴワせず良いです。

対象商品 : 12018694
2022-10-26
用途: 金属加工時
株式会社持井製作所

着心地がとても良く大変気に入っています。
いつも購入しています。

対象商品 : 12018798
2015-06-28
用途: 木工作業
有限会社西口神具店

作業服はいつもこのメーカーのものを使っています、
丈夫で長持ちし、ほつれ、縮もありません、
大変気に入っております。

対象商品 : 05863961
2020-07-03
用途: 製造現場で使用しています。

涼しい素材などを使用したシャツになるといいと思う。

対象商品 : 05863961
2018-05-14
用途: 弱電配線工事
建設業・工事業

最初のうち、襟元に多少のゴワツキを感じる時があります。

対象商品 : 05864047
2015-05-23
用途: 木造建築 大工作業
有限会社川島建築

すぐボタンが緩くなるとこがある

1が参考にしています
対象商品 : 07601842
2014-03-19
用途: 生産現場の夏服上下
港企業株式会社

暑い現場作業で汗もかき、毎日洗濯する為、乾燥も早く、又しわにもならず
優れものです。

対象商品 : 05864056
2014-08-05
用途: 電気工事設備に使用

お値段の安い物も試に購入していたのですが、やはりこの商品は以前にも購入し使用しているので
とても安心し、気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする