【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)

【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) - アルトコーポレーション
(23件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。

仕様生地は夏用生地です。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全54種類を絞り込む
サイズ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12019202BF-501ネイビーSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019218BF-501ネイビーS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019227BF-501ネイビーM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019236BF-501ネイビーLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019245BF-501ネイビーEL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019254BF-501ネイビーELL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019263BF-501ネイビー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019272BF-501ネイビー6L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019288BF-501アースグリーンSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019297BF-501アースグリーンS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019306BF-501アースグリーンM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019315BF-501アースグリーンLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019324BF-501アースグリーンEL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019333BF-501アースグリーンELL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019342BF-501アースグリーン5L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019358BF-501アースグリーン6L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019367BF-501ネイビーL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019376BF-501アースグリーンL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019385BF-501ベージュSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019394BF-501ベージュS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019403BF-501ベージュM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019412BF-501ベージュL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019428BF-501ベージュLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019437BF-501ベージュEL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019446BF-501ベージュELL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019455BF-501ベージュ5L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019464BF-501ベージュ6L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019473BF-501グレーSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019482BF-501グレーS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019498BF-501グレーM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019507BF-501グレーL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019516BF-501グレーLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019525BF-501グレーEL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019534BF-501グレーELL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019543BF-501グレー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019552BF-501グレー6L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019568BF-501ブルーSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019577BF-501ブルーS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019586BF-501ブルーM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019595BF-501ブルーL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019604BF-501ブルーLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019613BF-501ブルーEL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019622BF-501ブルーELL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019638BF-501ブルー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019647BF-501ブルー6L
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019656BF-501パープルブルーSS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019665BF-501パープルブルーS
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019674BF-501パープルブルーM
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019683BF-501パープルブルーL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12019692BF-501パープルブルーLL
9,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12019367
2021-03-25
用途: プラスチックの製造時

仕上がりも良く、着心地もいいので作業時に役立ってます。

対象商品 : 05869026
2022-04-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

以前に比べてサイズが小さくなっています、以前のものなら余裕が有ったのに 今のはサイズに全く余裕が有りません。しかもネーム刺繍入れてもらっているので、返品も出来ません。

1が参考にしています
対象商品 : 05864144
2020-08-25
用途: メンテナンス作業
農・林・水産業

通気性がとてもよく、この猛暑の中でも快適に作業することが出来ました。また購入したと思います。

対象商品 : 12019507
2017-04-08
用途: 電気設備工事の現場で
インタロック電機

通販なので当然ですが、色がサンプルの写真と違って見えます。
でも、それなりに気に入ってます。

対象商品 : 05864223
2018-01-19
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて動き安く快適です。時期的に生地が薄いかな?と思ったけど大丈夫です。

対象商品 : 12019376
2016-10-01
用途: 現場管理用
株式会社ひらきアーキテック

洗濯しても乾きやすく型崩れしない。

対象商品 : 05869035
2017-07-19
用途: 機械整備等
建設業・工事業

このシャツは明らかに他のシャツより涼しい。年間用としてより夏用として売ってもいいと思う。
涼しい服を捜している人にはお勧めです。改良点としては、右胸ポケットの内ポケットがガラケー用なので今後不要になる。腕のペン刺しは他の服より使いにくい。個人的には作業服なのでデザインはシンプルでいいです。次のモデル期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05864187
2017-08-01
用途: 配達などの作業着として

さらさらした風通しのよい生地です。それよりも6Lがあって、お腹周りがゆったりと着られて、ありがたいです。値段も悪くないと喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする