【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - アルトコーポレーション
(36件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
携帯電話用ポケット付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全54種類を絞り込む
サイズ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12020225BF-503ネイビーSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020234BF-503ネイビーS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020243BF-503ネイビーM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020252BF-503ネイビーL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020268BF-503ネイビーLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020277BF-503ネイビーEL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020286BF-503ネイビーELL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020295BF-503ネイビー5L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020304BF-503ネイビー6L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020313BF-503アースグリーンSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020322BF-503アースグリーンS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020338BF-503アースグリーンM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020347BF-503アースグリーンL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020356BF-503アースグリーンLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020365BF-503アースグリーンEL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020374BF-503アースグリーンELL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020383BF-503アースグリーン5L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020392BF-503アースグリーン6L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020408BF-503グレーSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020417BF-503グレーS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020426BF-503グレーM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020435BF-503グレーL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020444BF-503グレーLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020453BF-503グレーEL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020462BF-503グレーELL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020478BF-503グレー5L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020487BF-503グレー6L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020496BF-503ベージュSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020505BF-503ベージュS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020514BF-503ベージュM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020523BF-503ベージュL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020532BF-503ベージュLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020548BF-503ベージュEL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020557BF-503ベージュELL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020566BF-503ベージュ5L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020575BF-503ベージュ6L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020584BF-503パープルブルーSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020593BF-503パープルブルーS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020602BF-503パープルブルーM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020618BF-503パープルブルーL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020627BF-503パープルブルーLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020636BF-503パープルブルーEL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020645BF-503パープルブルーELL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020654BF-503パープルブルー5L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020663BF-503パープルブルー6L
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020672BF-503ブルーSS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020688BF-503ブルーS
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020697BF-503ブルーM
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020706BF-503ブルーL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12020715BF-503ブルーLL
10,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-11
用途: 化学薬品製造時
製造業

暑い時期は非常に良いと思いましたが、ガスや細かい粒子を通すのか、作業終わってしばらくすると腕がピリピリする。腕を水で洗うとヌルヌルする。ということは通気性良くてメッシュ構造のため皮膚に刺激のあるガスが貫通してるのだと思います。
他の作業者にもそんなことがあるか聞くと、あるとおっしゃってました、また、色の粉も粒子が細かいので貫通して皮膚に付くから春夏の作業着は無理とおっしゃってました。
会社では実際作業してる人が作業着を選ぶのでは無いので実際使ってる人で無いと気づきにくい部分があります。
皮膚に刺激性のある化学薬品など製造したり実際に触れる方には合わないです。化学薬品製造でも封された物を箱詰めなどの梱包の方には問題ないと思います。

2025-09-10
用途: 現場作業
田辺鉄筋工業建設業・工事業

とても、品物がいいと思います。名前も入れてもらい、満足している

対象商品 : 05864494
2023-12-16
用途: 作業着
株式会社大石

どんな容姿でも、様になる素晴らしいデザインです。個性的なの物を好む方には向かないです。
日本人(昭和おやじ)なら、みんなと同じが落ち着きます。

対象商品 : 12020347
2024-04-12
用途: 倉庫内の作業、事務作業
ソーマTK株式会社医療・福祉・介護関連業

思っていたサイズよりも2サイズくらい小さめでした。
特に袖が短いです。
生地は薄手ですがしっかりしているので夏場のエアコンの効いた室内作業では重宝しそうです。

対象商品 : 12020252
2024-07-15
用途: 土木現場作業時
有限会社スタンドアップ

毎回注文しています。当社の底版の作業服です。とても満足しています。

対象商品 : 05864476
2023-06-23
用途: ビル管理業 機械のメンテナンス等
サービス業

夏に使える丈夫で、涼しそうなブルゾンを探していました。
思っていた以上にぴったりで、よい買い物でした。
早速洗い替えの2着目も購入しました。
真夏はまだわかりませんが、風も通って結構涼しいみたいです。
汗をかいてもシミにならないように思います。
BF-507のスラックスも揃いで使用しています。

対象商品 : 12020234
2020-07-09
用途: 事務作業時
農・林・水産業

毎日カーディガン代わりに、こちらのブルゾンを社名入りで着用しています。
生地がサラサラして、着心地抜群です。

対象商品 : 12020426
2018-06-01
用途: 農作業
農・林・水産業

春夏用の上着としては、生地がしっかりとしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする