曜日別特売

【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) - アルトコーポレーション
(2件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全49種類を絞り込む
サイズ
49種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12021257BF-505ネイビーS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021266BF-505ネイビーM
9,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月1日
12021275BF-505ネイビーL
9,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月20日
12021284BF-505ネイビーLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021293BF-505ネイビーEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021302BF-505ネイビーELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021327BF-505アースグリーンS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021336BF-505アースグリーンM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021345BF-505アースグリーンL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021354BF-505アースグリーンLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021363BF-505アースグリーンEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021372BF-505アースグリーンELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021388BF-505アースグリーン5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021397BF-505グレーS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021406BF-505グレーM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021415BF-505グレーL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021424BF-505グレーLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021433BF-505グレーEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021442BF-505グレーELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021458BF-505グレー5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021467BF-505ベージュS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021476BF-505ベージュM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021485BF-505ベージュL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021494BF-505ベージュLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021503BF-505ベージュEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021512BF-505ベージュELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021528BF-505ベージュ5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021537BF-505パープルブルーS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021546BF-505パープルブルーM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021555BF-505パープルブルーL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021564BF-505パープルブルーLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021573BF-505パープルブルーEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021582BF-505パープルブルーELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021598BF-505パープルブルー5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021607BF-505ブルーS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021616BF-505ブルーM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021625BF-505ブルーL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021634BF-505ブルーLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021643BF-505ブルーEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021652BF-505ブルーELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021668BF-505ブルー5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021677BF-505ピンクS
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021686BF-505ピンクM
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021695BF-505ピンクL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021704BF-505ピンクLL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021713BF-505ピンクEL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021722BF-505ピンクELL
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021738BF-505ピンク5L
9,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12021318BF-505ネイビー5L
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05864817
2019-06-04
用途: 事務職
東和電気株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

冬は男性と同じ作業着を着ていたのですが暑くなってきたのでこちらを購入しました。すぐに取り出せるポケットとしゃがんでも落ちないチャック付きポケットがあるので使い勝手がよいです。生地はシャリ感がありべたつかず大満足です。

対象商品 : 07603023
2014-06-13
用途: 春先とか夏の終わり

冬服と夏服の間の時季に着るのにどうかなあと思い、試しに購入してみました。思ったより出番が少ない気がしますが、買ってよかったです。キンキンに冷えたエアコンの時季にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする