曜日別特売

【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション
(30件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05864932BF-506ネイビー7876
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05864941BF-506ネイビー7879
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05864957BF-506ネイビー7882
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05864966BF-506ネイビー7885
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05864975BF-506ネイビー7888
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05864984BF-506ネイビー7591
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865072BF-506アースグリーン7876
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865081BF-506アースグリーン7879
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865097BF-506アースグリーン7882
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865106BF-506アースグリーン7885
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865115BF-506アースグリーン7888
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865124BF-506アースグリーン7591
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021747BF-506ネイビー7870
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021756BF-506ネイビー7873
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021765BF-506ネイビー7596
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021774BF-506ネイビー75101
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021783BF-506ネイビー75106
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021792BF-506ネイビー75112
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021808BF-506ネイビー75120
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021817BF-506ネイビー75130
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021826BF-506アースグリーン7870
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021835BF-506アースグリーン7873
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021844BF-506アースグリーン7596
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021853BF-506アースグリーン75101
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021862BF-506アースグリーン75106
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021878BF-506アースグリーン75112
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021887BF-506アースグリーン75120
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021896BF-506アースグリーン75130
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021905BF-506グレー7870
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021914BF-506グレー7873
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021923BF-506グレー7876
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021932BF-506グレー7879
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021948BF-506グレー7882
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021957BF-506グレー7885
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021966BF-506グレー7888
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021975BF-506グレー7591
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021984BF-506グレー7596
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12021993BF-506グレー75101
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022002BF-506グレー75106
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022018BF-506グレー75112
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022027BF-506グレー75120
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022036BF-506グレー75130
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022045BF-506ベージュ7870
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022054BF-506ベージュ7873
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022063BF-506ベージュ7876
8,300
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022072BF-506ベージュ7879
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022088BF-506ベージュ7882
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022097BF-506ベージュ7885
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022106BF-506ベージュ7888
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022115BF-506ベージュ7591
8,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 作業ズボン
有限会社池石

丈の指定ができることがよい。ウエスト91については丈が長い設定がもう少しあってもいいと思う。

2026-01-28
用途: 作業ズボンとして購入しました。
その他業種

ウエストと丈(オプション)を指定すれば...ちょうど良く仕上がってきます。
量販店から購入するよりフィットするので気に入りました。

対象商品 : 06565605
2024-10-05
用途: 現場管理
株式会社池田電機建設業・工事業

脚を上げる時に引っかかる感じがする、つまり前面がストレッチしないのでストレス
あとベージュを注文したのだが下着の柄が透ける
汗をかいたらもっと透ける

対象商品 : 05864941
2024-07-20
用途: 運転手なので仕事用に
運輸・通信業

薄手で履きやすいです。もう少しストレッチすれば尚良し。

対象商品 : 05864984
2023-06-08
用途: 屋内の軽作業

涼しくて、軽い。今までの木綿主体の作業パンツに比べて厚ぐるしまなく快適。ただ、屋外の重作業には向かないかも知れないが、屋内用としては最高です。

対象商品 : 05865027
2021-07-19
用途: 通常作業
有限会社フォーチュンベル

綿の比率が高いので伸縮性は良くないが大きめサイズを買えば大丈夫。
吸水性が良いのでベタつかず履き心地は悪くない。

対象商品 : 07600957
2021-08-17
用途: 軽作業用
医療・福祉・介護関連業

生地、風合い、良いです。 (夏用薄地)
改善点は、ベルトループをもう少し(3~5mm程度)だけ幅太く、
縫い付けももう少しシッカリとして欲しいですね。

対象商品 : 12021765
2022-06-22
用途: 農作業
その他業種

軽くて涼しい生地でできており、普段に使ってもいい感じのズボンだと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする