曜日別特売

【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) - アルトコーポレーション
(43件のレビュー)

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
携帯電話用ポケット付
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全84種類を絞り込む
ウエスト(cm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12022465BF-507ネイビー7870
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022474BF-507ネイビー7873
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022483BF-507ネイビー7876
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022492BF-507ネイビー7879
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022508BF-507ネイビー7882
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022517BF-507ネイビー7885
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022526BF-507ネイビー7888
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022535BF-507ネイビー7591
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022544BF-507ネイビー7596
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022553BF-507ネイビー75101
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022562BF-507ネイビー75106
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022578BF-507ネイビー75112
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022587BF-507ネイビー75120
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022596BF-507ネイビー75130
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022605BF-507アースグリーン7870
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022614BF-507アースグリーン7873
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022623BF-507アースグリーン7876
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022632BF-507アースグリーン7879
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022648BF-507アースグリーン7882
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022657BF-507アースグリーン7885
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022666BF-507アースグリーン7888
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022675BF-507アースグリーン7591
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022684BF-507アースグリーン7596
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022693BF-507アースグリーン75101
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022702BF-507アースグリーン75106
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022718BF-507アースグリーン75112
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022727BF-507アースグリーン75120
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022736BF-507アースグリーン75130
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022745BF-507グレー7870
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022754BF-507グレー7873
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022763BF-507グレー7876
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022772BF-507グレー7879
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022788BF-507グレー7882
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022797BF-507グレー7885
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022806BF-507グレー7888
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022815BF-507グレー7591
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022824BF-507グレー7596
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022833BF-507グレー75101
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022842BF-507グレー75106
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022858BF-507グレー75112
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022867BF-507グレー75120
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022876BF-507グレー75130
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022885BF-507ベージュ7870
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022894BF-507ベージュ7873
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022903BF-507ベージュ7876
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022912BF-507ベージュ7879
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022928BF-507ベージュ7882
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022937BF-507ベージュ7885
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022946BF-507ベージュ7888
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12022955BF-507ベージュ7591
9,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05865221
2025-07-10
用途: 機械修理作業時

2、3年前に買った作業着が色が薄くなってきたのでまた買いました。生地も丈夫で破けないし色も良く大変満足です。

2025-09-04
用途: 農作業
小林園芸農・林・水産業

ざっくりとした肌触りで、風通しがよく涼しい、夏場はこのパンツ一択です。

対象商品 : 12022797
2024-05-28
用途: 測量で外仕事
建設業・工事業

涼しくて軽くて収納ポケットも多くてこれからの季節にジャストミートですよ
上着もセットで購入してあります。

対象商品 : 05865246
2023-05-15
用途: マンションの管理業務
不動産業

軽くて使いやすい
デザインも良い
通気性もよく蒸れなくてよい

対象商品 : 12022797
2024-05-27
用途: 測量で外仕事
建設業・工事業

まだ2回の使用ですが とても涼しいですよ しばらく使って良ければ色違いをリピート
しようと考えています。上下揃えて裾上げ代含めて10.000程度 いいですよ

対象商品 : 05865264
2021-05-17
用途: 塩干物加工販売
友屋食品卸売・小売業

価格の割に、良い商品でした。
ツータックが残念でした。
希望は、タックがないか、ワンタックでした。

2が参考にしています
対象商品 : 12022632
2020-05-02
用途: 建築作業用

着ていて涼しく
値段相応で気に入って、ずっと使ってます

3が参考にしています
対象商品 : 06565666
2020-07-08
用途: 水産加工業に使用

非常に軽くて、穿き心地も良く、作業しやすいです。
また、色違いを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする