曜日別特売

【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) - アルトコーポレーション
(41件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ブルーの襟の裏地はグレー、パープルブルーの襟の裏地はネイビー、ネイビー、アースグリーン、グレー、ベージュの襟の裏地はボディによって異なった色に見える場合がございますが、同じ色(パープルブルー)になります。
全74種類を絞り込む
サイズ
74種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06300515BF-513ネイビーM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
06300524BF-513ネイビーL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
06300533BF-513ネイビーLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
06300752BF-513アースグリーンM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
06300761BF-513アースグリーンL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
06300777BF-513アースグリーンLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023935BF-513ネイビーSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023944BF-513ネイビーS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023953BF-513ネイビーEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023962BF-513ネイビーELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023978BF-513ネイビー5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023987BF-513ベージュSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12023996BF-513ベージュS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024005BF-513ベージュM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024014BF-513ベージュL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024023BF-513ベージュLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024032BF-513ベージュEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024048BF-513ベージュELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024057BF-513ベージュ5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024066BF-513グレーSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024075BF-513グレーS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024084BF-513グレーM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024093BF-513グレーL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024102BF-513グレーLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024118BF-513グレーEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024127BF-513グレーELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024136BF-513グレー5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024145BF-513アースグリーンSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024154BF-513アースグリーンS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024163BF-513アースグリーンEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024172BF-513アースグリーンELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024188BF-513アースグリーン5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024197BF-513ブルーSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024206BF-513ブルーS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024215BF-513ブルーM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024224BF-513ブルーL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024233BF-513ブルーLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024242BF-513ブルーEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024258BF-513ブルーELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024267BF-513ブルー5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024276BF-513パープルブルーSS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024285BF-513パープルブルーS
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024294BF-513パープルブルーM
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024303BF-513パープルブルーL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024312BF-513パープルブルーLL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024328BF-513パープルブルーEL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024337BF-513パープルブルーELL
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024346BF-513パープルブルー5L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024355BF-513パープルブルー6L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024364BF-513ネイビー6L
10,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12024093
2020-01-22
用途: 作業時
建設業・工事業

急に新入社員が決まり、ちょうど良いタイミングで貴社のキャンペーンチラシが届い他ので、より安価で購入出来て良かったです。

2026-03-04
用途: プログラム開発
綜研システムサポート株式会社

静電気が発生しにくい。
肌触りがよい。
ポケットが十分。
空調環境では年間を通じて使用可能。

対象商品 : 12024084
2019-12-19
用途: 農作業
農・林・水産業

同じシリーズの夏物と違い、生地は柔らかめでこれはこれで着心地がいいです。

2026-01-03
用途: 各種作業

着心地は良いですが綿の割合が多いほうが火花が飛んだ際に穴が開きにくくて良いので次回からは注意して注文します。

対象商品 : 12024093
2019-03-14
用途: 営業、打合せ時

生地も厚めでとてもしっかりした作りです。
見た目もかっこよく、また社名で刺繍も入れる事が出来、とても良い商品でした。

対象商品 : 06300673
2022-01-25
用途: 家電修理作業
サービス業

着心地もよく特に不満点はありません。次回は色違いも検討中です。

対象商品 : 12024346
2018-07-08
用途: 現場作業
佐藤商店

冬季、下に厚着ができるように少し大きめを購入しました。色合いも落ち着いた感じでゆったりとした着心地です。腕の上げ下げも楽です。生地やデザインも良いので、他社との打ち合わせ等で着て行ってもおかしくないと思います。

対象商品 : 58379203
2021-12-20
用途: 設備工事用

以前にも購入して良かったので再度購入しました。肩幅、着丈等のサイズ感が細身の自分には丁度良いし脇の動き等も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする