曜日別特売

【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)

【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用) - アルトコーポレーション
(10件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ袖丈長袖サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全49種類を絞り込む
サイズ
49種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024416BF-515ネイビーS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024425BF-515ネイビーM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024434BF-515ネイビーL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024443BF-515ネイビーLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024452BF-515ネイビーEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024468BF-515ネイビーELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024477BF-515ベージュS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024486BF-515ベージュM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024495BF-515ベージュL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024504BF-515ベージュLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024513BF-515ベージュEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024522BF-515ベージュELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024538BF-515グレーS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024547BF-515グレーM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024556BF-515グレーL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024565BF-515グレーLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024574BF-515グレーEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024583BF-515グレーELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024592BF-515アースグリーンS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024608BF-515アースグリーンM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024617BF-515アースグリーンL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024626BF-515アースグリーンLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024635BF-515アースグリーンEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024644BF-515アースグリーンELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024653BF-515ブルーS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024662BF-515ブルーM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024678BF-515ブルーL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024687BF-515ブルーLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024696BF-515ブルーEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024705BF-515ブルーELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024714BF-515パープルブルーS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024723BF-515パープルブルーM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024732BF-515パープルブルーL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024748BF-515パープルブルーLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024757BF-515パープルブルーEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024766BF-515パープルブルーELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024775BF-515ネイビー5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024784BF-515ベージュ5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024793BF-515グレー5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024802BF-515アースグリーン5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024818BF-515ブルー5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024827BF-515パープルブルー5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024836BF-515ピンクS
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024845BF-515ピンクM
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024854BF-515ピンクL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024863BF-515ピンクLL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024872BF-515ピンクEL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024888BF-515ピンクELL
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12024897BF-515ピンク5L
9,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12024425
2018-01-30
用途: 検査作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ジッパー付きのポケットがあって、品物の落下を防ぐことができるので、作業時にとても助かっています。また、腕のところにペンを入れる場所もあるので使いやすいです。
身長150㎝~160㎝の人が使用しています。

2025-08-01
用途: 作業服

寒い冬には温かく野外、工場内でも防寒になります
洗濯しても乾きは良いです
かなり長く使ってます

対象商品 : 07230571
2023-01-31
用途: 事務に着用
農・林・水産業

着心地はとても良い。ポケットも沢山あり便利です。
もう少し色がはっきりわかると良い。
自分の思っていた色でなかった。

対象商品 : 07345055
2022-04-19
用途: 作業時
赤田刷毛工業株式会社

洗濯後も型崩れせずアイロン不要で、冬場は温かいのでとても気に入っています

対象商品 : 12024845
2017-01-05
用途: 事務用
有限会社クボテツ

派手なピンク色でなくいい色です。職場が明るくなる。

対象商品 : 06300847
2020-11-07
用途: 自動車整備の事務職です

153cmのぽっちゃりです。ネイビーLLを注文しました。体型太目の悩みは肩幅が合わないと、脱ぎ着する時、大変なんですが、この商品はとても着やすいです。二の腕もダボつかず、きつくなくちょうどいい。
事務職でも、部品やタイヤ等運ぶ仕事もあり、汚れが目立たない色も気に入りました。襟元もすっきりと着こなせます。左腕のペン差しは重宝します。左右のポケットの深さが手の平すっぽりと入るくらいあり、メモ・スマホ(横でも)入ります。左胸ポケットにも折り畳み携帯もボールペンもちょうど入ります。商品が届いたら背中の裾の仮縫いを外さなければなりません。簡単に外せます。洗い替え用にもう1着購入予定です。生地が気に入ったので同じシリーズのズボンも購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 06300831
2020-10-22
用途: 工場内軽作業

着心地 〇
ポケット 位置 数 〇
タグが固く当たるので、糸をほどいて外して着ています。

対象商品 : 34835771
2018-10-13
用途: 作業時用
株式会社三咲ゴム

明るいピンク色で着やすく、作業するにも動きやすいです。ポケットが大きくメモ用紙など色々と入り便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする