【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション
(43件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865772BF-516ネイビー7876
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865781BF-516ネイビー7879
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865797BF-516ネイビー7882
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865806BF-516ネイビー7885
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865815BF-516ネイビー7888
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865824BF-516ネイビー7591
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865912BF-516アースグリーン7876
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865921BF-516アースグリーン7879
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865937BF-516アースグリーン7882
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865946BF-516アースグリーン7885
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865955BF-516アースグリーン7888
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
05865964BF-516アースグリーン7591
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024906BF-516ネイビー7870
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024915BF-516ネイビー7873
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024924BF-516ネイビー7596
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024933BF-516ネイビー75101
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024942BF-516ネイビー75106
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024958BF-516ネイビー75112
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024967BF-516ネイビー75120
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024976BF-516ネイビー75130
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024985BF-516アースグリーン7870
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12024994BF-516アースグリーン7873
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025003BF-516アースグリーン7596
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025012BF-516アースグリーン75101
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025028BF-516アースグリーン75106
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025037BF-516アースグリーン75112
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025046BF-516アースグリーン75120
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025055BF-516アースグリーン75130
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025064BF-516ベージュ7870
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025073BF-516ベージュ7873
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025082BF-516ベージュ7876
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025098BF-516ベージュ7879
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025107BF-516ベージュ7882
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025116BF-516ベージュ7885
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025125BF-516ベージュ7888
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025134BF-516ベージュ7591
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025143BF-516ベージュ7596
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025152BF-516ベージュ75101
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025168BF-516ベージュ75106
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025177BF-516ベージュ75112
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025186BF-516ベージュ75120
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025195BF-516ベージュ75130
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025204BF-516グレー7870
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025213BF-516グレー7873
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025222BF-516グレー7876
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025238BF-516グレー7879
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025247BF-516グレー7882
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025256BF-516グレー7885
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025265BF-516グレー7888
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025274BF-516グレー7591
8,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68283014
2022-01-20
用途: 制服として
サービス業

丈夫そうで、しわにも
なりにくいです。
追加で同じものを購入します

2024-11-22
用途: 作業着
有限会社池石

生地がしっかりしており、作業用のズボンとしては最適です。

対象商品 : 05865754
2023-12-04
用途: 空調設備メンテナンス
建設業・工事業

長年使用しています。過度の使用はしていませんが耐用年数が長いのでアルバイトなど数年で入れ替わる人には数年毎の買い替えがなくて重宝しています。

対象商品 : 12025082
2021-01-07
用途: コンビニ販売員

洗濯時の渇きがよい。立ちしゃがみの動作の際には伸びがあるので動きやすい。
他の色ではあるのに、ベージュの76で長さ75がないのが残念。

対象商品 : 12025098
2019-12-26
用途: 園芸・家回りの小修理等の作業
その他業種

身体にフィットし動きやすいので作業がはかどります。

対象商品 : 06339146
2023-11-10
用途: 荷造り作業時
飯綱町農村民泊受け入れの会サービス業

温かい素材でいいのですが、多少ゴアゴアしていますね。

対象商品 : 12025597
2018-07-08
用途: 現場作業服
佐藤商店

同色の上着と合わせて購入しました。少し薄手ですが、色合い、生地ともとても良いと思います。他社との打ち合わせに着ても恥ずかしくないと思います。

対象商品 : 06339155
2022-12-05
用途: 自動車解体作業
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは綿100%の物を選んでいましたが、冬用にとポリエステルが多いものを選びました。柔らかくて履きやすくてとてもよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする