曜日別特売

【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)

【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) - アルトコーポレーション
(40件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
テレフォンポケットも付いています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025624BF-517ネイビー7870
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025633BF-517ネイビー7873
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025642BF-517ネイビー7876
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025658BF-517ネイビー7879
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025667BF-517ネイビー7882
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025676BF-517ネイビー7885
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025685BF-517ネイビー7888
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025694BF-517ネイビー7591
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025703BF-517ネイビー7596
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025712BF-517ネイビー75101
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025728BF-517ネイビー75106
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025737BF-517ネイビー75112
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025746BF-517ネイビー75120
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025755BF-517ネイビー75130
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025764BF-517アースグリーン7870
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025773BF-517アースグリーン7873
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025782BF-517アースグリーン7876
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025798BF-517アースグリーン7879
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025807BF-517アースグリーン7882
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025816BF-517アースグリーン7885
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025825BF-517アースグリーン7888
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025834BF-517アースグリーン7591
9,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月13日
12025843BF-517アースグリーン7596
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025852BF-517アースグリーン75101
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025868BF-517アースグリーン75106
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025877BF-517アースグリーン75112
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025886BF-517アースグリーン75120
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025895BF-517アースグリーン75130
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025904BF-517ベージュ7870
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025913BF-517ベージュ7873
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025922BF-517ベージュ7876
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025938BF-517ベージュ7879
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025947BF-517ベージュ7882
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025956BF-517ベージュ7885
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025965BF-517ベージュ7888
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025974BF-517ベージュ7591
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025983BF-517ベージュ7596
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12025992BF-517ベージュ75101
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026008BF-517ベージュ75106
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026017BF-517ベージュ75112
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026026BF-517ベージュ75120
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026035BF-517ベージュ75130
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026044BF-517グレー7870
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026053BF-517グレー7873
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026062BF-517グレー7876
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026078BF-517グレー7879
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026087BF-517グレー7882
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026096BF-517グレー7885
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026105BF-517グレー7888
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026114BF-517グレー7591
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12026385
2019-11-30
用途: ビルクリ-ニング
サービス業

ストレッチ入っていて動きやすくていいです。
肌触りもよくて気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 05866122
2024-09-27
用途: 配管作業
建設業・工事業

買ってから1ヶ月も経っていないのに、パンツの裾がほつれてしまった。サイドにあるポケットもほつれてしまっているのが残念です。

対象商品 : 68283127
2019-11-27
用途: サーバールーム
TOEIホールディングス株式会社運輸・通信業

履きやすく見た目もいいので、すごく好評でした。
マークなどを入れられれば文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 05866095
2022-10-27
用途: 会社の制服として購入。
大成運送有限会社

会社の制服として購入。今回は使用しませんでしたが、オプションでズボンの裾上げもあり、
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05866086
2020-10-10
用途: 作業用

大変履きやすいです。ボタン、ホック、チャックもスムーズでしっかりした物がついてます。1年以上ほぼ毎日履いてますが、縫い目などに、ほころびは今のところないです。

1が参考にしています
対象商品 : 12025642
2019-12-23
用途: 機械作業
昭和住宅株式会社

秋冬用を購入したのですが
同シリーズ又は類似品の春夏物を比べる事が出来れば
例えば生地の重量や厚みなど
安心して買える

対象商品 : 12025694
2018-01-29
用途: 加工した部品の検査及び納品又検査する前の部品の洗浄

使用している生地を少し伸びる生地にできないでしょうか?
又、冬用なので厚めの生地にしてほしい。
できれば上記の二つの生地をあわした生地にしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 06339541
2019-03-15
用途: 日常普段履きに

ウエストサイズ自分サイズで注文しましたが、
ちょっと小さめでした。ワンサイズ上がよかったかなーと?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする