【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)

【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション
(3件のレビュー)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)72種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ性別女性用サービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全49種類を絞り込む
ウエスト(cm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026464BF-518ネイビー60-65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026473BF-518ネイビー65-70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026482BF-518ネイビー70-75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026498BF-518ネイビー75-80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026507BF-518ネイビー80-85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026516BF-518ネイビー90-100
8,400
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年7月上旬
12026525BF-518アースグリーン60-65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026534BF-518アースグリーン65-70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026543BF-518アースグリーン70-75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026552BF-518アースグリーン75-80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026568BF-518アースグリーン80-85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026577BF-518アースグリーン85-90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026586BF-518アースグリーン90-100
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026595BF-518ネイビー85-90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026638BF-518ベージュ75-80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026647BF-518ベージュ80-85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026656BF-518ベージュ85-90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026665BF-518ベージュ90-100
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026674BF-518グレー60-65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026683BF-518グレー65-70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026692BF-518グレー70-75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026708BF-518グレー75-80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026717BF-518グレー80-85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026726BF-518グレー85-90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026735BF-518グレー90-100
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026744BF-518ブルー60~65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026753BF-518ブルー65~70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026762BF-518ブルー70~75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026778BF-518ブルー75~80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026787BF-518ブルー80~85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026796BF-518ブルー85~90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026805BF-518ブルー90~100
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026814BF-518パープルブルー60~65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026823BF-518パープルブルー65~70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026832BF-518パープルブルー70~75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026848BF-518パープルブルー75~80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026857BF-518パープルブルー80~85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026884BF-518ピンク60-65
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026893BF-518ピンク65-70
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026902BF-518ピンク70-75
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026918BF-518ピンク75-80
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026927BF-518ピンク80-85
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026936BF-518ピンク85-90
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026945BF-518ピンク90-100
8,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026604BF-518ベージュ60-65
8,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026613BF-518ベージュ65-70
8,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026622BF-518ベージュ70-75
8,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026866BF-518パープルブルー85~90
8,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12026875BF-518パープルブルー90~100
8,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07230727
2017-07-03
用途: 一般作業用

人によってはウエストと足の長さが合わないので、微調整はひようかも。一般的作業着です。

1が参考にしています
対象商品 : 12026507
2019-05-17
用途: 倉庫内の入荷、出荷などの作業時
製造業

コメントにシワにならないと書いてあったので、すぐ購入しました。本当にその通りで、座ったり立ったりしてもシワにならず 洗濯してももちろんシワにならず、乾きも早く、とても履き心地がいいのでまたリピします。

2が参考にしています
対象商品 : 05866402
2014-03-12
用途: 現場作業

着用しているうちに膝の部分が出てきたりすることなく、最後まで使えます。
冬場は少し寒く感じるので、裏打ちの付いた商品が出るとよいなと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする