【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)

【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション
(4件のレビュー)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032125BF-616スティールブルー7870
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032134BF-616スティールブルー7873
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032143BF-616スティールブルー7876
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032152BF-616スティールブルー7879
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032168BF-616スティールブルー7882
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032177BF-616スティールブルー7885
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032186BF-616スティールブルー7888
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032195BF-616スティールブルー7591
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032204BF-616スティールブルー7596
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032213BF-616スティールブルー75101
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032222BF-616スティールブルー75106
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032247BF-616スティールブルー75120
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032256BF-616スティールブルー75130
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032265BF-616アースグレー7870
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032283BF-616アースグレー7876
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032292BF-616アースグレー7879
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032308BF-616アースグレー7882
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032317BF-616アースグレー7885
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032326BF-616アースグレー7888
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032335BF-616アースグレー7591
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032344BF-616アースグレー7596
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032353BF-616アースグレー75101
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032362BF-616アースグレー75106
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032378BF-616アースグレー75112
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032387BF-616アースグレー75120
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032396BF-616アースグレー75130
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032405BF-616ブロンズグレー7870
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032414BF-616ブロンズグレー7873
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032423BF-616ブロンズグレー7876
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032432BF-616ブロンズグレー7879
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032466BF-616ブロンズグレー7888
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032484BF-616ブロンズグレー7596
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032493BF-616ブロンズグレー75101
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032502BF-616ブロンズグレー75106
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032518BF-616ブロンズグレー75112
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032527BF-616ブロンズグレー75120
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032536BF-616ブロンズグレー75130
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032545BF-616ネイビー7870
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032554BF-616ネイビー7873
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032563BF-616ネイビー7876
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032572BF-616ネイビー7879
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032588BF-616ネイビー7882
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032597BF-616ネイビー7885
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032606BF-616ネイビー7888
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032615BF-616ネイビー7591
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032624BF-616ネイビー7596
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032642BF-616ネイビー75106
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032658BF-616ネイビー75112
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032667BF-616ネイビー75120
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12032676BF-616ネイビー75130
9,400
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12032484
2016-10-21
用途: 溶接作業の時
有限会社 三園産業

バンド通しが、横と後ろの間にもう1か所あれば良いのにと思う。

対象商品 : 07342264
2013-01-23
用途: 作業服

他のメーカーさんより、ウエストの寸法が一回り小さいようです。
裾直しをする前に 試着したほうがいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 12032125
2015-09-16
用途: 精密

良いと思います
お値段が もう少し 安ければ もっと 良いです

対象商品 : 07342273
2011-12-22
用途: 電気工事の作業服
建設業・工事業

肌ざわりはよいが、色落ちが激しい。あっという間に白くなってしまった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする