【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) - アルトコーポレーション
(6件のレビュー)

ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン春夏生地バーバリー(クラボウ国内素材)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12044576BF-606スティールブルー7870
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044585BF-606スティールブルー7873
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044594BF-606スティールブルー7876
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044603BF-606スティールブルー7879
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044612BF-606スティールブルー7882
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044637BF-606スティールブルー7888
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044646BF-606スティールブルー7591
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044655BF-606スティールブルー7596
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044664BF-606スティールブルー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044673BF-606スティールブルー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044682BF-606スティールブルー75112
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044698BF-606スティールブルー75120
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044707BF-606スティールブルー75130
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044716BF-606アースグレー7870
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044725BF-606アースグレー7873
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044734BF-606アースグレー7876
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044743BF-606アースグレー7879
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044752BF-606アースグレー7882
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044768BF-606アースグレー7885
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044777BF-606アースグレー7888
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044786BF-606アースグレー7591
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044804BF-606アースグレー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044813BF-606アースグレー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044822BF-606アースグレー75112
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044838BF-606アースグレー75120
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044847BF-606アースグレー75130
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044856BF-606ブロンズグレー7870
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044865BF-606ブロンズグレー7873
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044874BF-606ブロンズグレー7876
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044883BF-606ブロンズグレー7879
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044892BF-606ブロンズグレー7882
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044908BF-606ブロンズグレー7885
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044917BF-606ブロンズグレー7888
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044926BF-606ブロンズグレー7591
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044935BF-606ブロンズグレー7596
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044944BF-606ブロンズグレー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044953BF-606ブロンズグレー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044962BF-606ブロンズグレー75112
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044978BF-606ブロンズグレー75120
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044987BF-606ブロンズグレー75130
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12044996BF-606ネイビー7870
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045005BF-606ネイビー7873
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045014BF-606ネイビー7876
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045023BF-606ネイビー7879
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045032BF-606ネイビー7882
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045048BF-606ネイビー7885
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045057BF-606ネイビー7888
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045075BF-606ネイビー7596
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045084BF-606ネイビー75101
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12045093BF-606ネイビー75106
9,100
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08463165
2013-08-06
用途: 建築業の作業着
建設業・工事業

使用は薄地で着やすいのですがグレーの色合いが少し気に入りません。
最近グレーの作業着をメーカーも減らしているようで、今迄着ていた色がなくなってしまったので、良く探しているのですがなかなか気に入ったのがありません。
価格は仕入れている所よりも幾分お高いようです。

対象商品 : 12044603
2017-08-09
用途: 室内の製造作業
ロッケイプ・アスター製造業

1回の洗濯で縫い目の部分がひどく収縮しまして2度と穿けない
状態です。こんな粗悪の製品は販売をしてはいけないと思います。

対象商品 : 08463007
2013-06-21
用途: 板金加工・溶接
ナカムラプロセス製造業

洗濯の後サイドの糸がつる。ひっぱって干していますが 縮んでしまう
股上が長いのでずり落ちる。

対象商品 : 12044917
2016-05-06
用途: 鉄工所の作業服

ウエストサイズ88(裾上げ含む)を2週間後に再度購入。明らかにサイズが一回り小さかったため返品交換を希望。メーカーの回答は間違いないという事でした。検査方法・測定結果等根拠を示すものがなく、購入者はメーカーとの取引ではなくモノタロウ様を信用して購入していただけに残念でした。販売元モノタロウ様も確認する必要があるのではないでしょうか?他の方も同じ内容があったため改善されていないのでは?

2が参考にしています
対象商品 : 08463497
2012-07-20
用途: 現場調査

丈夫な作り。もう少し太もも部分にゆとりがほしい。

対象商品 : 08463271
2011-07-18
用途: 作業着

ひどいの一言、ホントに綿100%??、縫製の方法は?、製品の検査はやってるの? ネット購入を反省してます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする