曜日別特売

【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション
(4件のレビュー)

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
種別長袖ブルゾンシリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)対応シーズン秋冬生地ユニエコロ制電ストレッチツイル名入れエコマーク認定番号19 103 079サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120498538013ネイビー3S
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120498628013ネイビーSS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120498788013ネイビーS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120498878013ネイビーM
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120498968013ネイビーL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499058013ネイビーLL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499148013ネイビーEL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499238013ネイビーELL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499328013ネイビー5L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499488013ネイビー6L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499578013アースグリーン3S
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499668013アースグリーンSS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499758013アースグリーンS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499848013アースグリーンM
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120499938013アースグリーンL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500028013アースグリーンLL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500188013アースグリーンEL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500278013アースグリーンELL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500368013アースグリーン5L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500458013アースグリーン6L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500548013ライトベージュ3S
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500638013ライトベージュSS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500728013ライトベージュS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500888013ライトベージュM
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120500978013ライトベージュL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501068013ライトベージュLL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501338013ライトベージュ5L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501588013グレー3S
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501678013グレーSS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501768013グレーS
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501858013グレーM
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120502038013グレーLL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120502128013グレーEL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120502288013グレーELL
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120502378013グレー5L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120502468013グレー6L
12,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501158013ライトベージュEL
12,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501248013ライトベージュELL
12,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501428013ライトベージュ6L
12,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
120501948013グレーL
12,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08969773
2015-02-10
用途: 一般作業
有限会社タイノス

生地がしっかりしていて着心地がいい。
各ポケットの作りも良く、物が落ちにくく収まりもいい。
優秀だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 12049905
2022-11-04
用途: 営業
有限会社日本ストレッチシステム

毎年、購入している商品です。ネームも入れて緊張感をもって営業にあたっています。

対象商品 : 12049887
2017-11-13
用途: 印刷業

秋冬用の割には生地が薄く帽子と襟がすれて襟元に帽子のカスがくっつく。

2が参考にしています
対象商品 : 08969852
2013-12-17
用途: 事務業務及び倉庫管理

生地が厚く、丈夫である。また、気心地が非常に良い。
 ネーム(名前等)を、内側に表示できたら、非常に良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする