曜日別特売

【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】8017 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - アルトコーポレーション
(3件のレビュー)

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
ウエスト内側にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツシリーズエコ8000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)対応シーズン秋冬生地ユニエコロ制電ストレッチツイル裾上げエコマーク認定番号19 103 079サービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120508158017ネイビー7870
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508248017ネイビー7873
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508338017ネイビー7876
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508428017ネイビー7879
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508588017ネイビー7882
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508678017ネイビー7885
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508768017ネイビー7888
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508858017ネイビー7591
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120508948017ネイビー7596
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509038017ネイビー75101
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509128017ネイビー75112
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509288017ネイビー75120
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509378017ネイビー75130
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509468017ネイビー75106
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509558017アースグリーン7870
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509648017アースグリーン7873
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509738017アースグリーン7876
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509828017アースグリーン7879
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120509988017アースグリーン7882
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510078017アースグリーン7885
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510168017アースグリーン7888
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510258017アースグリーン7591
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510348017アースグリーン7596
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510438017アースグリーン75101
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510528017アースグリーン75112
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510688017アースグリーン75120
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510778017アースグリーン75130
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510868017アースグリーン75106
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120510958017ライトベージュ7870
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511048017ライトベージュ7873
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511138017ライトベージュ7876
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511228017ライトベージュ7879
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511388017ライトベージュ7882
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511478017ライトベージュ7885
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511568017ライトベージュ7888
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511658017ライトベージュ7591
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511748017ライトベージュ7596
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511838017ライトベージュ75101
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120511928017ライトベージュ75112
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512088017ライトベージュ75120
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512178017ライトベージュ75130
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512268017ライトベージュ75106
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512358017グレー7870
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512448017グレー7873
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512538017グレー7876
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512628017グレー7879
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512788017グレー7882
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512878017グレー7885
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120512968017グレー7888
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
120513058017グレー7591
10,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08976475
2013-12-17
用途: 事務業務及び倉庫管理

ウエストを調整できたら、非常にうれしい。
 88cmのズボンで91cmまで。アジャストで調整できないか。
 88cmだときつく感じ、91cmでは、大きく感じるので、調整付があると、良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 12050894
2019-01-28
用途: 建築作業に
阿部建築建設業・工事業

大変着心地が良く、また購入したいと思います、また裾あげしてもらえるのが、大変便利です

対象商品 : 12051025
2016-11-15
用途: 日常毎日履いています。
その他業種

サイズは小さめで、普通の綿パンです。作業パンツとしてはこんなもんかな?同じメーカーで、はき心地のいいカーゴパンツがあったので買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする